110v 15wのおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
236件の「110v 15w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「110v 15w 電球」、「電球 100v 10w」、「冷蔵庫LED庫内灯」などの商品も取り扱っております。
庫内灯15W ELPAランキング1位
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
1個
161税込177
当日出荷

回転灯用球 ELPAランキング2位
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

冷蔵庫LED庫内灯 ELPAランキング3位
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
1個
760税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED電球 ナツメ球タイプ ELPAランキング4位
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
1個
768税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコランキング5位
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
1個
1,810税込1,991
当日出荷

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20
1個ほか
219税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)40定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)25
1セット(2個)
409税込450
当日出荷

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類白熱電球定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)20
1個
171税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

口金B-15D形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36直径(mm)18
1個
259税込285
当日出荷

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
1個
151税込166
当日出荷

1個
319税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,460税込1,606
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
1個
199税込219
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
1パック(5個)
2,130税込2,343
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
1個
99税込109
当日出荷