カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(91)
- 制御機器(65)
- 家電(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 防災用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(3)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- ELPA(14)
- Jackery(ジャクリ)(5)
- NIPPON DX ANTENNA(7)
- omron(オムロン)(9)
- SMC(3)
- StarTech.com(5)
- TRACO POWER(14)
- アルス(イーター電機)(5)
- エスコ(5)
- オリエンタルモーター(6)
- オーム電機(11)
- コーセル(10)
- シャープ(11)
- マスプロ電工(6)
- 彗星電子システム(5)
- 日動工業(15)
- 旭光電機工業(19)
- 東西電気産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
ナツメ球 T20E12 15W
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から92日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
庫内灯透明
ELPA¥151税込¥1661個当日出荷小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。全長(mm)55色クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
シャンデリア球E12ホワイト15W
旭光電機工業¥599税込¥6591個9日以内出荷全長(mm)96色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
アイ クールハロゲン 110V用
岩崎電気(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
ちょうちん用電球
ELPA¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。全長(mm)40色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)25電球の種類白熱電球
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
ナツメ球 15W クリア 1個入り
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個当日出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32エコロジー商品長寿命
ナツメ球
東西電気産業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか4日以内出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。常夜灯、電飾用、サイン用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20エコロジー商品長寿命
小丸球(G30)
東西電気産業¥6,798税込¥7,4781箱(25個)4日以内出荷透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061セット(3個)当日出荷仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35口金BA15ベースダブル光色クリア
ミシン球(庫内球)
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(10個)4日以内出荷庫内灯、装飾用に使用されております。全長(mm)57口金E17全光束(Lm)90定格寿命(時間)1000ガラス球径(mm)22
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598~税込¥8,358~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W
オーム電機¥299税込¥3291個翌々日出荷ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
ミニレフランプR40耐熱透明色レッド
旭光電機工業¥939税込¥1,0331個9日以内出荷全長(mm)62色ガラス球:耐熱透明レッド定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら