12.7mm ソケットアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
358件の「12.7mm ソケットアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12.7mm ソケット」、「ソケットアダプター 12.7」、「メガネレンチ ストレート」などの商品も取り扱っております。
対辺12.7mmのソケットが装着可能なソケットアダプター。
差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 774-4005 質量(g) 52
1本
639 税込703
当日出荷


差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。 差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 433-0943 材質 SCM435 全長(mm) 68 質量(g) 60 六角軸二面幅(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト アダプター
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。 材質 SCM435 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm) 6.35 長さ(mm) 13(軸部分) セット内容 6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品 Oリング、ピン 材質 SCM440/パーカー処理 硬度 HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容 凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm 材質 クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)12.7sqアダプター
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。 材質 特殊鋼 軸径(Φmm) 6.35(六角) 差込角(mm) 12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容 6.35、9.5、12.7 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) (先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm) (先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m) (先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm) 6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷


軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。 ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) 電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。 最大首振り角度30度。
用途パワーが強い電動工具機種に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。 壁際や狭所等の作業環境に最適。 差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 433-0935 全長(mm) 92.5 質量(g) 115
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます 質量(g) 72 差込角(mm) 12.7(1/2) トルク(N・m) 75 アズワン品番 65-1996-38 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。 角度(°) 振り角:30 軸(mm) 6.35
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)