- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 12分計のおすすめ人気ランキング
12分計のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新119件の「12分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サウナ用12分計」、「防水掛け時計」、「サウナ用 温湿度計」などの商品も取り扱っております。
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所
浴室
付属品
耐熱コード(1m)
材質
鉄・アルミニウム・ガラス
電源
単相100V
耐熱温度(℃)
110
外寸(mm)
Φ280×70
質量(kg)
1.5
耐熱温度(℃)
100
コード長さ(m)
1(コードカバー1m付)
材質
鉄板(STS)
仕様
乾湿サウナ
電源
単相100V
表示形式
アナログ
カウントアップ機能
○
壁掛け用
1目盛(℃)
2
材質
アルミ
タイプ
壁掛け
測定範囲(℃)
0~150
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
サウナ用温度計
歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質
本体/木・ガラス。砂/ガラス
使用場所
浴室
材質
アルミニウム・ガラス
温度表示
0~150℃
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
200×30
TKG品番
9-2470-0401
TKG品番(2017)
6-2252-0401
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
見やすい 直径14cmの大きなサイズ
お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容
本体×1、吸盤×3、スタンド×1
材質
本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC
包装形態
化粧箱+ブリスター
寸法(mm)
Φ140×45
アズワン品番
65-1825-35
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類
掛置兼用
表示方式
アナログ
機能
防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
215×180×55
質量(g)
260
電池
単三形×1
クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計
種別
3分計
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス
寸法(mm)
93×35×24
質量(g)
141
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間精度
±20秒以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防湿・防塵構造を備えた掛時計です。
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×173×91
仕様
防湿・防塵、自立スタンド付き
材質
ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)
350
精度
平均月差±20秒
表示方式
デジタル
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
防水
○
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質
ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ
液体封入式
表面処理
電解研磨
取付ねじ
PT1/2
取付穴数
3
ケース外径(Φmm)
110
リード線(m)
3
取付穴径(Φmm)
5.5
ケース構造
防滴:保護等級2
感温部太さ×長さ
Φ12×100mm
設置方式
壁掛け
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式
アナログ
機能
屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番
002-6867
材質
枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)
3.1
種類
掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
450×78
使用電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
アズワン品番
1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分(15分~11時間)
誤差
タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
時間設定単位
15分
定格
15A 100V AC
タイマー時間
11時間
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など
付属品
取扱説明書・保証書・掛け具
材質
プラスチック
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×320×55
本体質量(g)
740
表示方式
アナログ
機能
夜間秒針停止
使用電池
単3×1 (別売)
防塵防水性能
IP67
アズワン品番
64-8887-07
電波時計
〇
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式
アナログ
機能
電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)
420
付属品
モニター電池
材質
プラスチック、ガラス
質量(g)
1350
種類
掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
420×45
電池
単三形×1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷