12V 水中ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
126件の「12V 水中ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12v 海水ポンプ」、「小型水中ポンプ」、「バッテリーポンプ」などの商品も取り扱っております。
エバラポンプ(荏原製作所)水中ポンプ
出力(kW) 0.15 周波数(Hz) 60 吐出口径(Φmm) 40(50) 取扱液 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100 吐出量(L/min)/全揚程(m) 0.03/4.9 0.162/1.5
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ
仕様 非自動形 タイプ 非自動形 出力(kW) 0.15 周波数(Hz) 60 寸法L1(mm) 120 寸法A(mm) 210 寸法F(mm) 100 寸法D(mm) 72 寸法E(mm) 94 寸法B(mm) 144 寸法C(mm) 138 吐出口径(Φmm) 40 回転速度(min-1[r.p.m]) 3600 異物通過径(Φmm) 35 異物通過長(mm) 100 取扱液 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100 寸法DE(mm) 96 寸法DA Rc1 1/2 吐出量(L/min)/全揚程(m) 0.03/4.9 0.162/1.5 運転可能最低水位(mm) 120
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズ Φ38×165mm 質量(g) 500 ケーブル長(m) 4 定格電流(A) 4.5 使用流体温度(℃) 清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃ アズワン品番 3-8561-01
1個
11,484 税込12,632
当日出荷

1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト 電解水圧送専用のコンパクトなユニット 簡単工事 自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF パワフル DCモータ採用 小型・高効率・静音 すぐれた耐蝕性 PH2~PH12の広い範囲で使用可能 安心機能 空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に 医療現場の洗浄・消毒目的設備に その他、電解水圧送が必要な設備に 仕様 ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min) 質量(kg) 7.0 消費電力(W) 150 制御方式 圧力スイッチ+フロースイッチ方式 モータータイプ DCブラシレス電動機 機能 凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W 圧力スイッチ仕様 ON120・OFF130(kPa) 使用周囲温度(℃) -20~40 保護機能 電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護 ポンプ うず巻式 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4570 設置場所 屋外設置用 揚水量(L/min) 10 許容押込圧(kPa) 10/100(最低/最大) 高さ(m) (吹上)0
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

マリンテック水中ポンプ
海水で使用可能 コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm) 筐体はABS樹脂製 2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能 防水型ON/OFFスイッチ付き 底部に取り外し可能なフィルター付き インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ 逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品 逆流防止弁 寸法(mm) 135×38 質量(g) 125 電流(A) 2.5(最大) 消費電力(W) 30 ケーブル長(m) 1.5 適合ホース内径(Φmm) 10/12
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。 海水での使用は不可。 連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min-1[r.p.m]) 8500 全揚程(m) 2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。 バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。 汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用、農業用。 付属品 電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1 質量(kg) 3.8 残水位(mm) 20 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 2.0×5
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

寺田ポンプ製作所ファミリー水中ポンプ
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に 付属品 ホースバンド15mm・取扱説明書 質量(kg) 2.6 電源コード(m) 3.5 相数 単相 流体温度(℃) 0~40 残水位(mm) 10 運転可能最低水位(mm) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小型船舶の排水、吸水用として! 海水で使用できます。 ステンレス部品採用・アタプター付 内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。 コンセントには極性があります。
質量(kg) 2.3 出力(W) 160 電流(A) 13 電圧(V) 12 全揚程(m) 7 極性 あり 寸法(高さH×幅W)(mm) 270×165 口径(mm) 25/32
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
用途海水の移送に
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg) 3 電源コード(m) 3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×145×275 残水位(mm) 20 電流(A)(50/60Hz) 2.5/2.4 最高使用深さ(m) 2.5 最低水位(mm) 50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。 付属品 キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組 質量(kg) 4.9 接続 ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1) 相数 単相 流体温度(℃) 0~40(凍結のないこと) 残水位(mm) 10 運転可能最低水位(mm) 40
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック水中ポンプ
小型船舶の排水・吸水用として! 青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!
寸法(幅W×高さH)(mm) 232×345 出力(W) 440 吐出量(L/min) 190 口径(Φmm) 32/38 電流(A) 18 電圧(V) 24 全揚程(m) 11 質量(kg) 8 電源コード(m) 10 タイプ 極性なし
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に! 付属品 竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個 質量(kg) 水中ポンプ:約5.4 使用温度範囲(℃) ホース:-5~60 電源(V) 単相・交流100 コード長さ(m) 約5 定格出力(W) 180 最大揚程(m) 7.0/9.7(50/60Hz) 使用流体 汚水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 水中ポンプ:15.8×15.8×27.3 運転水位(mm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 200/300 運転可能最低水位(mm) 15 水温(℃) 水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz) 口径:25mm:95 / 105 定格電流(A)(50/60Hz) 2.1/3.2 粒径(mm) 最大通過:3 水深(m) 使用可能:4.5
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に 仕様 海水用(清水も可) 材質 ゴムインペラ 質量(kg) 2.3 定格時間(分) 10
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に! 付属品 竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個 質量(kg) 水中ポンプ:約4 使用温度範囲(℃) ホース:-10~50 電源(V) 単相・交流100 最高使用圧力(MPa) ホース(as 23℃):0.6 コード長さ(m) 約4 定格出力(W) 120 最大揚程(m)(50/60Hz) 5.2/7.1 使用流体 清水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 水中ポンプ:15.9×13.8×26.3 運転水位(mm) 開始:100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/205 運転可能最低水位(mm) 2 水温(℃) 水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz) 口径:25mm:64 / 73 定格電流(A)(50/60Hz) 1.4/2.2 揚程(m)(50/60Hz) 5.2/7.1 水深(m) 使用可能:3.5
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V) AC100 最大吐出量(L/min) 14 最大揚程(m) 2.5 電源コード(m) - フィルター KF-006 ポンプコード(m) 4 ポンプ KP-301S 接続口径(Φmm) 15 使用条件 定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に! 付属品 竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個 質量(kg) 水中ポンプ:約4 使用温度範囲(℃) ホース:-5~60 電源(V) 単相・交流100 コード長さ(m) 約4 定格出力(W) 120 最大揚程(m)(50/60Hz) 5.2/7.1 使用流体 清水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 水中ポンプ:15.9×13.8×26.3 運転水位(mm) 開始:100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/205 運転可能最低水位(mm) 2 水温(℃) 水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz) 口径:25mm:64 / 73 定格電流(A)(50/60Hz) 1.4/2.2 揚程(m)(50/60Hz) 5.2/7.1 水深(m) 使用可能:3.5
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

マリンテック水中ポンプ
小型船舶の排水・吸水用として! 青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!
寸法(幅W×高さH)(mm) 232×345 出力(W) 440 吐出量(L/min) 190 口径(Φmm) 32/38 電流(A) 18 電圧(V) 24 全揚程(m) 11 質量(kg) 8 電源コード(m) 10 タイプ 極性あり
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷