12V LED蛍光灯のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
127件の「12V LED蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 12V」、「自動車 24v 蛍光灯」、「LEDライト 24V」などの商品も取り扱っております。
DC12V/24Vどちらでも使用できます。 ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ 付属品 電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス 適合 DC12V/24V共用 材質(本体) 樹脂 材質(ケース) アルミニウム 色温度(K) 8000±500
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm) 約48 電源電圧(V) DC12
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電球の種類 LED 材質 アルミ/ABS樹脂 関連資料 (1.1MB)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人にやさしい光 フリッカレスで均一な発光 低消費電力
タイプ T840形(屋内用) 口金 G13 消費電力(W) 12 材質 ポリカーポネート 質量(g) 253 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) 100~240 管長(mm) 1198 動作周囲温度(℃) -10~40 配線方式 片側給電直結タイプ 照射角 1/2ビーム角178° 演色指数(Ra) Ra80
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V) DC12/24 入力電圧範囲(V) DC11~32 電球の種類 LED 仕様 アダプタ付き 材質 (本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS 質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -30~+80 定格消費電力(W) 4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 414×114×14.5(アダプタ装着時) 照度(Lx) 140 寿命 約40000時間 防塵防水性能 IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 LED 高輝度チップ型白色LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類 その他 LED使用数(個) 76 LED色 アイスブルー ケーブル長(cm) 48 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 175×16.5×3 消費電流(mA) 160 適合アダプタ WA-12100X(DC12V 1A)/別売 電源電圧(V) DC12
1本
889 税込978
当日出荷

さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など 仕様 アダプタ付き 材質 (本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS 定格電圧(V) DC12/24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など 仕様 アダプタ無し LED 高輝度チップ型白色LED 材質 (本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂 使用温度範囲(℃) -30~+80 定格電圧(V) DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×182×23 寿命 約40000時間 防塵防水性能 IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 入力電圧範囲(V) DC11~32 電球の種類 LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g) 30 電圧(V) DC12~24 消費電力(W) 1.8 色温度(K) 6000 サイズ(mm) Φ74×11 防水仕様 IP65相当 明るさ(Lm) 180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g) 30 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 1.8 色温度(K) 6000 サイズ(mm) Φ74×11 防水仕様 IP65相当 明るさ(Lm) 180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

取付場所 ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1セット
73,980 税込81,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類 LED 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 120×75×9 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) -30~80 消費電力(W) 1.4 色温度(K) 5600 明るさ(Lx) 20 LED使用数(個) 6 防水性 JIS防水保護等級2級相当
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 G13 大きさ 10形 色温度(K) 5000 ランプの種類 直管形LEDランプ(G13口金) 調光方式 非調光 入数(本) 1
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式 MID180-1224AS 寸法(mm) Φ180×16 質量(g) 200 備考 スイッチ付き 電源(V) DC12~24 消費電力(W) 8.5 色温度 3000K 明るさ(Lm) 850
1式
13,980 税込15,378
6日以内出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 付属品 保護キャップ5個 幅(mm) 12~13 厚さ(mm) 4~5 長さ(m) 5 消費電力(W) 90 対応 電圧(v):12 消費電流(A) 8 配線方式 両側 両面テープ 両面テープ付き 防水性 シリコン防水
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途間接照明 セット内容 電源ケーブルクリップ/クリップ1個 材質 プラスチック RGB タイプ 【RGBテープライト】10mm用 下穴径(Φmm) 【クリップ・ソケット】14 AWG 【配線クロスセクション】20 クリップ幅(mm) 12 ケーブル 4芯、3.5A、20AW6 通電容量 3.5A リード線芯数 4
1本
1,698 税込1,868
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品 取付ネジ 材質 本体/アルミニウム ステー等/ステンレス 形状 角型 質量(g) 約475 消費電力 DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W) 定格出力(W) 18 光源 LED 色温度(K) 6000相当 防塵防水性能 IP68相当 定格作動電圧(V) DC9~DC32 製品サイズ(mm) 横155×縦45×奥51 明るさ(Lm) 18W/1000lm LED使用数(個) 6 電球の種類 LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm) 12~13 厚さ(mm) 4~5 長さ(m) 1 電圧(V) 12 消費電力(W) 22 消費電流(A) 2 配線方式 片側 両面テープ 両面テープ付き 防水性 シリコン防水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格 12V 8.5W 定格電圧(V) 12V 口金 T20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×47×21(1個当たり) 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 約1020(1個当たり)
1箱(2個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷