12V23W アンバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「12V23W アンバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12v23w オレンジ」、「12V23W」、「BAU15s」などの商品も取り扱っております。
ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
電圧(V) 12 仕様 共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。 長さ(mm) 35 寸法(mm) (ガラス部)Φ18.5
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプ シングル球 口金 BAU15s ガラス球形式 S25 アンバー 定格電圧(V) 12 適合 ウインカーランプ 定格電力(W) 21 本体寸法(mm) 50×Φ26 他社参考品番(STANLEY) A4957 他社参考品番(KOITO) 4570A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ) タイプ シングル球 口金 BAU15s ガラス球形式 S25 全長(mm) 48 アンバー 定格電力(W) 21 定格電圧(V) 12 適合 ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ) タイプ シングル球 アンバー 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 21 口金 BAU15s ガラス球形式 S25 適合 ウインカーランプ専用(クリアレンズ) 本体寸法(mm) 48×Φ25
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ タイプ ダブル球 定格電圧(V) 12 口金 BAY15d ガラス球形式 S25
1個ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合 ウインカーランプ専用(クリアレンズ) アンバー タイプ シングル球 定格電力(W) 21 定格電圧(V) 12 口金 BAU15s 本体寸法(mm) 52.5xΦ26.5 全光束(Lm) 280 ± 20% 定格寿命(時間) 320 ガラス球形式 S25 他社参考品番(STANLEY) A4957 他社参考品番(KOITO) 4570A
1箱(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプ シングル球 定格電圧(V) 12 口金 BA15s ガラス球形式 S25
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合 方向指示灯専用(クリアレンズ) タイプ シングル球 定格電力(W) 21 本体寸法(mm) 48×Φ25
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合 方向指示灯専用(アンバー色ガラス) タイプ シングル球 定格電力(W) 21 本体寸法(mm) 50×Φ26 他社参考品番(STANLEY) A4958 他社参考品番(KOITO) 4670M 4670A
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合 ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) アンバー タイプ シングル球 定格電力(W) 21 定格電圧(V) 24 口金 BAU15s 本体寸法(mm) 52.5xΦ26.5 全光束(Lm) 280 ± 20% 定格寿命(時間) 160 ガラス球形式 S25 他社参考品番(STANLEY) A4958 他社参考品番(KOITO) 4670A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合 ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプ シングル球 定格電圧(V) 12 口金 BA15s 本体寸法(mm) 52.5xΦ26.5 ガラス球形式 S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。バックカーボン
種別 ヨコ書き・二色刷り 複写枚数 2枚 寸法(縦×横)(mm) 84×175
1冊(50組)
329 税込362
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)
749 税込824
当日出荷

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※次世代10ギガビットイーサネット伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。 高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様 十字介材 材質(シース) PVC 芯数 8芯 ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 10 伝送帯域(MHz) 500 PoE対応 ×
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)