12V55Wのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
204件の「12V55W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12V55W H1」、「h3 12V55W」、「ja11 ヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプ H3 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 55 適合 フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金 PK22s ガラス球形式 T10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷



安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプ H7 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 55 口金 Px26d ガラス球形式 T10 色温度(K) 3100~3400 明るさ(Lm) 1500±10%
1個
529 税込582
当日出荷

極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。
色温度(K) 4900
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


タイプ H4 仕様 丸形2灯式(ポジション球付) 直径(Φmm) 178 消費電力(W) 12V 60/55バルブ付 口金 その他
1個
6,698 税込7,368
当日出荷




タイプ H4 仕様 丸形4灯式ロービーム(ポジション球付) 消費電力(W) 12V 60/55バルブ付 口金 その他
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷



ドレスアップに最適なクールキセノン光 色温度5000K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能 (H11は石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
タイプ H11 消費電力(W) 55 定格電圧(V) 12 口金 その他 色温度(K) 5000
1セット(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ 色温度4300K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
タイプ H11 消費電力(W) 55 定格電圧(V) 12 口金 その他 色温度(K) 4300
1セット(2個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

タイプ H4 仕様 丸形4灯式ハイビーム 直径(Φmm) 144 消費電力(W) 12V 60/55バルブ付 口金 その他
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

タイプ H4 仕様 HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応 消費電力(W) 12V 60/55バルブ付 口金 その他
1個
7,998 税込8,798
当日出荷