- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- ねじ緩み止め
- 1303Bのおすすめ人気ランキング
1303Bのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「1303B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム用送風機」、「リキッドコレクタ」、「12V LED 照明」などの商品も取り扱っております。
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。
トラスコ品番
552-9851
色
紫褐色
容量(g)
250
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
125
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用
使用可能温度範囲
-40~120
容量(g)
50
固着時間(分)
30~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
適合車種
KAWASAKI、ESTRELLA 250 (1995-1999)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻)
50
カバーキャップでネジが隠れてスッキリとしたデザインです。
材質
プラスチック
仕様
マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
20
コンパクトな片面窓でカードの使い分けに
仕様
窓付ポケット×1、カードポケット×1、Dカン付
材質
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納カード:85×55
本体質量(g)
12
本体サイズ(mm)
W70×H101×D5
種類
LED LINE
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
1セット(5個)
¥809
税込¥890
31日以内出荷
・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。
・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。
また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。
・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。
・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。
・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。
・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。
・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。