15アンペアヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「15アンペアヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太平洋精工 ヒューズ」、「15A ヒューズ」、「ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。 材質 プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金 寸法(mm) 約11×8.75×3.91
1パック(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 13 タイプ 平型 サイズ(mm) 約19×19×5
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 直径×長さ(mm) 約Φ6.4×30 質量(g) 16 タイプ
1パック(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA758ZV-6 種類 管型ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 遮断電流(A) 2500 サイズ(mm) Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷


1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約11×8.75×3.91
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm) 約11×16.2×4.0 材質 亜鉛+PC 使用可能電力 DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 6.4×30 JIS呼び MF-60 リード線 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 16 タイプ 直径×長さ(mm) 約Φ6.4×30 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 サイズ(mm) 約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 寸法(幅W×高さH)(mm) 19.2×32.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V) DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC250 適合 F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140 種別 B種 普通溶断型 種類 管型ヒューズ 規格 PSEマーク品(電気用品安全法) 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 寸法(Φ×mm) 15×50 遮断電流(A) 2500 リード線 サイズ(mm) Φ15×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 9 タイプ ミニ平型 サイズ(mm) 約11×16×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)