- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 15インチ モニタのおすすめ人気ランキング
15インチ モニタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,543件の「15インチ モニタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「16インチモニター」、「工業用モニター」、「17インチ モニター」などの商品も取り扱っております。
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター
セット内容
本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書
寸法(mm)
約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)
約1.0
サイズ
15.6インチ
最大解像度
1920×1080pixel
表示色
1677万色
視野角
水平/垂直160°
入力端子
映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作湿度(%)
10~80(結露なきこと)
比率
縦横:0.672916666666667
関連資料
(0.42MB)
バックライト
LED
動作温度範囲(℃)
0~50
15インチ フルフラット・タッチパネルディスプレイ
動画や静止画など様々な映像を映し出す液晶タッチパネルディスプレイとして、幅広いシーンで活用していただくことができます。
フルフラットディスプレイなので、タッチパネルの操作もよりスムーズに行えます!
15インチLED フルフラットディスプレイ
防塵防滴仕様
低消費電力
タッチスクリーン(五線式抵抗膜式タッチパネル)
横幅 20cmでケーブル収納可能な省スペース設計
75×75の市販VESA規格マウントに対応
磁気カードリーダー取付可能(オプション)
仕様
VGAシグナル:VGA、インジケーター:電源ボタン/自動調節ボタン/メニューボタン/UPボタン/DOWNボタン、メニュー設定:自動画面調節/輝度調節/手動画面調節/色調節/言語/設定リセット/画面情報
付属品
ドライバーCD、VGAケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、スタンド
質量(g)
2650
周波数(Hz)
H:31.5k・V:60
範囲(mm)
可視:304.1(H)×228.1(V)
最大消費電力(W)
18
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
353×360.6×200~290.5
解像度
1024×768
保証期間
1年間
視野角
160°(H)/ 160°(V)
応答速度
8ms
保存温度範囲(℃)
-10~50
EMC規格
CE、 FCC
入力電源
100~240AC 0.5A
電源供給
ACアダプタ 12V
画面サイズ
15インチ/ フルフラット
使用環境湿度(%)
10~85(結露しないこと)
タッチパネル方式
五線式抵抗膜/USBインターフェイス
動作温度範囲(℃)
0~40
最大輝度(cd/m2)
250
4KUHD15.6型業務用液晶ディスプレイ
15.6型4KIPS液晶パネル採用
HDMI2.0/HDMI1.4を各2系統搭載
デジタルとアナログの両入力に対応
HDCPrev2.2及び1.4対応
画面分割とPinP表示機能を搭載
映像制作者向け撮影アシスト機能を搭載
設置方法に合わせた表示設定機能
軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載
2系統の電源入力に対応
外部バッテリー接続に対応
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用のケンジントンロック穴を装備
VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm/100×100mm対応
U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応(オプション)
EIA規格19インチラックマウントに対応(オプション)
仕様
VESA(FPMPMI):75×75mm/100×100mm
セット内容
リモコン/ACアダプター
質量(g)
約1360(スタンド含まず)
規格
4K/UHD
電源
DC10~24V/×LRmini4ピン(スイッチ切替式)
適合規格
FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式
HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2、DisplayPort、VGA
保存温度(℃)
-20~65
入力信号
HDMI2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/HDMI1.4×2(HDCP1.4対応)/DisplayPort1.2×1/VGA×1
最大消費電力(W)
17
コントラスト比
1000:1
解像度
3840×2160
視野角
176°/176°(H/V)
走査周波数(垂直)
50.0~85.0Hz
スピーカー
2W×2(ステレオ)
出力信号
イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)
動作温度(℃)
0~50
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
383×239×36(スタンド含まず)
モニターサイズ
15.6型ワイド
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
輝度(cd/m2)
330
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理
ノングレア
視野角
170°(上下/左右)
色(本体)
ブラック
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約325×205×38
質量(g)
約670
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
13.3インチ TFT LCD
メモリー
USB (再生可能)
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
17インチTFTカラーモニタ。
HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能
操作リモコン付
VESA規格75×75mm対応
付属品
専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン
質量(kg)
約3
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1
最大消費電力(W)
約35
ピクセルピッチ(mm)
0.264(H)×0.264(W)
解像度
(最大)1280×1024
入力端子
【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)
VESAマウント(mm)
75×75対応
LCD仕様
17インチTFT
アスペクト比
4:3
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約285×180×38
質量(g)
約555
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
11.6インチ TFT LCD
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法
操作パネル/リモコン
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自動調光機能+Paperモードで、ブルーライトをカット
付属品
2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)
約4.4、モニター部:約3.6
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
規格
SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)
標準:8、節電:0.5以下
表面処理
アンチグレア
接続方式
DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横表示:367×384×188、モニター部:367×304×59
最大消費電力(W)
18
コントラスト比
1000:1
スタンド
あり
解像度
1280×1024
信号ケーブル
DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)
視野角
水平/垂直:170°、標準値:160°
寸法(横×縦)(mm)
表示領域:337.9×270.3
走査周波数(水平)
【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz
走査周波数(垂直)
【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz
応答速度
5ms(黒→白→黒)
同期信号
セパレート
水平(ティルト)角度
上30°/下5°
スピーカー
0.5W+0.5W
表示モード
カラーモード(User1、User2、sRGB、Paper)
動作温度(℃)
5~35
取付穴ピッチ(mm)
100×100
表示色・階調
約1677万色(8-bit対応)・256階調
バックライト
LED
音声入力
ステレオミニジャック×1
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.264×0.264
動作湿度(%RH)
20~80(結露なきこと)
音声出力
ヘッドホン端子×1
アスペクト比
5:4
最大輝度(cd/m2)
250
待機時消費電力(W)
0.5以下
モニターサイズ
17型
パネル駆動方式
TN
VESA対応
対応
ブルーライトカット
対応
角度調節
可
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適
付属品
HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)
約730
規格
2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)
対応OS
(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。
表面処理
非光沢
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14
コントラスト比
800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1
最大解像度
1920×1080
視野角
上下左右170°
スピーカー
0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-8867-29
ヘッドフォン端子
ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比
16:9
映像入力
HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3
モニターサイズ
TFT15.6型ワイド
パネル駆動方式
ADS
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
シンプル省スペースなモニター。
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。
画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして
付属品
ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド
寸法(mm)
機器:約460×350×200
質量(g)
約2100
電源
12V/2A
サイズ(inch)
19.5
インターフェース
HDMI/VGA
コントラスト比
5000000:1
スタンド
有り
表示色
1677万色
解像度
1600×900ピクセル
視野角
80/80/85/85(上下左右)
反応速度(秒)
5
VESAマウント(mm)
有り
駆動方式
TN
使用場所
屋内
取扱説明書
(0.38MB)
アスペクト比
16:9
輝度(cd/m2)
250
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品
角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
7INCH TFT LCD
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC 2入力
解像度
【水平】480TV/LINE
ヒューズ
【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/SDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約315×210×25
質量(g)
約720
出力
スピーカー(モノラル)
接続
【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力
ミニHDMI
表示部
13.3インチ TFT LCD
解像度
1280×800ピクセル
入力電源
DC12V/1A
関連資料
(0.37MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容
超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状
小型
寸法(mm)
カメラ:約22×22×23
質量(g)
モニター:約280
電源
DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度
約100万画素
取付サイズ
円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)
33
主な機能
ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)
取付け:40×22
使用場所
屋外
動作温度範囲(℃)
-10~50
モニターサイズ
170×110×23mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
出力
スピーカー(モノラル)
接続
【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力
ミニHDMI
入力電源
DC12V/1A
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg)
3.3/スタンド含まず3.0
規格
SXGA (Super-XGA)
シリーズ
MultiSync
エコマーク認定
認定
コントラスト比
1000:1
解像度
1280×1024
画面サイズ
17型
グリーン購入法
適合
アスペクト比
5:4
商品タイプ
ITモニター
パネル駆動方式
TN
エコマーク認定番号
19 119 011
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品
HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)
スタンドあり:約0.8
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
規格
J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)
消費電力(W)
通常使用時(オンモード) :4.8
定格電圧(V)
DC5
角度(°)
[チルト角] 上:20~60
対応OS
OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
対応機種
パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
最大消費電力(W)
7.7
プラグ
VESA DDC2B
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1920×1080
表示色
1677万色
視野角
上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)
HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz
走査周波数(垂直)
HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz
応答速度
5ms[GTG]
入力端子
HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
組立時間
約1分(大人1人)
色(本体)
ブラック
ヘッドフォン端子
ステレオミニジャック Φ3.5
年間消費電力量(kWh/年)
14.96
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.17925×0.17925
パネル
TFT15.6型ワイド/FFS
表示寸法(mm)
344.16(H)×193.59(V)
最大輝度(cd/m2)
300
待機時消費電力(W)
0.1
モニターサイズ
15.6型
パネル駆動方式
FFS
使用湿度範囲(%RH)
20~80(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はDC12V・DC24Vから選択
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
型式
信号:PAL/NTSC
質量(kg)
1.8
電圧(V)
DC12/24選択
消費電力(W)
15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
カメラ:80×75×75
画面サイズ
15インチTFT LCD
言語表示
日本語含む8か国語
画素数
モニター:1024×600/800×480
信号入力
HDMI・BNC・VGA・AV・USB
画面寸法(mm)
W305×L270×H43(画面本体のみ)
広視野角のVAパネルを採用。見る角度による見えにくさを最小限に抑えるため、モニターを見上げたり、見下ろしたりしても、表示内容をしっかり確認できます。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するAuto EcoView機能を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。紙に似た風合いに画面を切替えできるPaperモードを搭載。画面輝度を自動調整するAuto EcoView機能を併用することで、文書ファイルや電子書籍も印刷物に似た見え方で閲覧でき、画面から発せられるブルーライトも大幅カットできます。輝度調整にEyeCare調光方式を採用し、LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品
DVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)
約4.7
サイズ
15.0型(38.0cm)
規格
XGA
表面処理
アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
346×349×157(横表示)、346×280×69(モニター部)
コントラスト比
2500:1(標準値)
表示色
約1677万色: 8-bit対応
解像度
1024×768(推奨)
視野角
176°/176°(水平/垂直)(標準値)
応答速度
23ms(黒→白→黒)(標準値)
スピーカー
0.5W+0.5W
入力電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
アスペクト比
4:3
パネル駆動方式
VA
ブルーライトカット
対応
輝度(cd/m2)
400(標準値)
入力ポート
DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)
角度調節
可