15タイプ締付ミニ円盤のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
4件の「15タイプ締付ミニ円盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板接続金具」、「壁掛けネジ」、「引き寄せ金物」などの商品も取り扱っております。
15タイプ締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)6仕上ニッケルめっき
1個
67税込74
当日出荷

締付円盤 KD-703 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/素地質量(g)11.6仕上素地
1個
91税込100
当日出荷

ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
1個ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

締付円盤用シャフト KD-601型 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
1個
67税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

15タイプ締付ミニ円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
1個
29税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
シャフト(適合)3421009、3471009適合板厚(mm)15、16
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締付円盤用シャフト
KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)5.1仕上有色クロメート処理
1個
149税込164
当日出荷

1パック(4個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
2,598税込2,858
16日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)コネクターシステム
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
1個
13税込14
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品
オス・メスの区別がなく、連結の組合せが自由です。テーブル同士を連結できます。亜鉛合金製のため、作業台などにもご使用いただけます。連結部分は収納でき、不使用時も邪魔になりません。
用途テーブルや作業台など。材質亜鉛合金素地質量(g)208
1個
11,980税込13,178
当日出荷

システム32対応 ラフィックスSEケーシングよりさらに強力なタイプ 連結ボルト(別売)と併用するジョイント金具
材質亜鉛合金差込サイズ(Φmm)18用
1パック(4個)
259税込285
4日以内出荷

ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2.2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
52税込57
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)締付円盤用カバー
KD-703専用カバーです。
材質ポリプロピレン質量(g)0.56
1個
14税込15
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締付円盤用両引シャフト
KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)23.3仕上有色クロメート処理
1個
129税込142
当日出荷

材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)52.4仕上有色クロメート処理耐荷重(N)500
1セット
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
149税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

取付が簡単なコネクターです。
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具寸法A(mm)6板厚(mm)12以上有効深さ(mm)ドリル深さD:9.5+0.2寸法(Φmm)ケーシング:12または15取付ドライバータイプ:PZ2プラスまたはマイナス、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm 、連結ボルトの選択による仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様つばなし
1セット(100個)
2,998税込3,298
6日以内出荷