150×6.4×12.7 80Pのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
28件の「150×6.4×12.7 80P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベンチグラインダー 砥石」、「鋸砥石」、「日立 卓上グラインダー 砥石」などの商品も取り扱っております。
目立砥石 京セラインダストリアルツールズランキング1位
京セラインダストリアルツールズ目立砥石
粒度#60外径(mm)150内径(mm)12.7厚さ(mm)6.4適合機種TG-151
1個
1,598税込1,758
当日出荷

汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)ランキング2位
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
1枚
999税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

ビト砥石 GC 1号 モノタロウランキング3位
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鋸目立て用研削砥石 サンタイガーランキング4位
外径(Φmm)150厚さ(mm)6.4形状1号最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000結合剤V組織M縁型D
1枚
2,598税込2,858
当日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

卓上グラインダー用砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業)ランキング5位
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。外径(Φmm)125厚さ(mm)3.2穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA質量(g)100適合材ステンレス
1枚
1,698税込1,868
当日出荷

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
1枚ほか
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭G砥石 鉄工用A
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。外径(Φmm)150厚さ(mm)16穴径(Φmm)12.7粒度#36砥材A質量(g)640砥粒A適合材
1枚
1,898税込2,088
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ卓上グラインダー用砥石(A80)
砥石寸法(Φmm)外径75粒度80砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498税込1,648
当日出荷

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
1枚
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#120砥材GC仕様石工用砥粒GC適合材石工
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
1台
6,998税込7,698
当日出荷

砥石寸法(Φmm)外径75適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498税込1,648
当日出荷

アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
1枚
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA仕様ステン用砥粒WA適合材ステンレス
1枚
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
1,698税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材AWA種別オフセット砥石質量(g)107適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材外径(mm)100化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)