150φ パイプファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
128件の「150φ パイプファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプファン 150mm」、「150 パイプ用ファン」、「換気扇 黒」などの商品も取り扱っております。
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 150 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

質量(kg) 0.77 消費電力(W) 3.8/4.5 (50/60Hz) 適合パイプ径(Φmm) 150 羽根形状 プロペラファン 風量(m3/h) 170/175 (50/60Hz)
1個
8,888 税込9,777
当日出荷

低騒音、低消費電力設計
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) 150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29.5 開口面積(cm2) 186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.1 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz) 26.5/26.5 開口面積(cm2) 141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 72/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 74/74
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.3/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz) 29.5/30.0 開口面積(cm2) 186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 134.5/137.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 157/162
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 1.2 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)4.80/5.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)31.50/34.50 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×230×144.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)140/155 羽根径(Φmm) 105 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)1.70/2 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×103.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途強制換気用 適合場所 居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 壁面・天井面取付兼用 質量(kg) 0.65 タイプ プロペラファン(風量形) 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 3.7/4.2 電源 連結端子 定格電圧(V) 100 騒音値(dB) 30/31 風量(m3/h) 136/138
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

モーター 2極コンデンサー誘導電動機 方式 排気式 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 質量(kg) 0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途居室・洗面室・トイレ用 材質 樹脂製 ブラック 取付 壁・天井取付可 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 2.0/2.8 電源 入切スイッチ付 定格電圧(V) 100 適合場所 居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付
本体スイッチ付 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 0.93 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.0/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz) 32/32 開口面積(cm2) 126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 110/110 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 117/117
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 樹脂 質量(kg) 0.6 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/32 風量(m3/h)(50/60Hz) 52/54 定格入力(W)(50/60Hz) 3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.10/3.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)23.50/26.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/80 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 13cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.75 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.2/3.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 29.5/30.0 開口面積(cm2) 150 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 113/117 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 128/132
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)