- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 150フードのおすすめ人気ランキング
150フードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新211件の「150フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイクロン給気フード」、「トイレ換気扇フード」、「換気フード 150」などの商品も取り扱っております。
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
防鳥網装着済み製品です。
金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類
M型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
強制給排気スタンダードタイプです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
仕様
耐塩害仕様
タイプ
防火ダンパー有
表面仕上げ
粉体焼付け塗装
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
PP樹脂
タイプ
防火ダンパー無
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス
仕様
耐塩害仕様
タイプ
防火ダンパー無
表面仕上げ
粉体焼付け塗装
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)
0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×260×158
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
種類
M型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。メーカー丸形フードと併用されるとデザインが合います。タテ形ギャラリ付タイプ。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-01
質量(kg)
0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
212×212×87
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
1箱(8個)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54