- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 150mm 取っ手のおすすめ人気ランキング
150mm 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新803件の「150mm 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビスピッチ150mm 取っ手」、「取っ手ビスピッチ120mm」、「U字 取っ手」などの商品も取り扱っております。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
185
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
162
寸法D(Φmm)
12
寸法L2(mm)
10
寸法P(mm)
150
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
735
寸法M
M8
タキゲンコード
00682
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
シルバーラインが入ったニューデザイン取手
耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
35
寸法L1(mm)
167
寸法L2(mm)
16
寸法W(mm)
18.5
寸法P(mm)
150
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
12.5
タキゲンコード
00968
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理
ZDC/黒色
質量(g)
51
垂直許容荷重(N[kgf])
392[40]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質
亜鉛合金
高さ(mm)
30
仕上
黒塗装(つや消し)
推奨ねじ
トラス小ねじM4(添付されていません)
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
用途計測機器、設備等。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
74
ねじ径
M6
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質
亜鉛
幅(mm)
13
色
サテンニッケル
奥行(mm)
31
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm
取手
取手
材質
亜鉛合金
仕上
サテンニッケルメッキ
推奨ねじ
+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手
取手
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
付属品
ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理
ZDC/黒色
ねじ径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
取手幅:Φ12mm
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50
ねじサイズ
M8
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
材質
亜鉛合金
シリーズ
アトリス
推奨ねじ
+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手
取手
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質
ガラス繊維強化ナイロン6
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手
取手