- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 15a ソケット 径のおすすめ人気ランキング
15a ソケット 径のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新464件の「15a ソケット 径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ込み継手 規格 ソケット」、「ソケット 15A」、「20A」などの商品も取り扱っております。
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの種類
PSネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PSネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット(ストレート)
ねじの種類
PSネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCS14A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質
ステンレス(SCS13A相当)
形状
ソケット
ねじの種類
PTネジ
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ソケット
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(めねじ)G
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
ソケット
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
SUS304
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
RoHS指令対応
(0.2MB)
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質
青銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
形状
ソケット
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PSネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc