- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 16芯ケーブルのおすすめ人気ランキング
16芯ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新126件の「16芯ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多芯ケーブル」、「グロメット」、「20芯 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。
「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。
「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。
RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。
種類
FA用ケーブル
色
灰
定格電圧(V)
100未満
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類
通信ケーブル
シース色
黒
色
黒
定格温度(℃)
80
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類
FA用ケーブル
色
黒
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.8
色
黒
材質(シース)
柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)
2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。
種類
産業機械用ケーブル
色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.51
色
艶有りダークグレー
厚さ(mm)
PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成
30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)
10以上
耐電圧(V/min)
AC500
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
100以下
導体サイズ(AWG[mm2])
26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)
137以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類
制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)
0.85
色
黒
タイプ
線心対より
公称断面積(mm2)
0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
34.3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類
産業機械用ケーブル
色
艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に
種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.5
色
灰
規格
JCS9070適合品
仕様
静電結合(PF/500m)最大値:800以下
静電容量(nF/km)
60以下(平均値)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
93.5以下
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類
FA用ケーブル
シース色
黒
定格電圧(V)
300
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
トレイケーブルとしても使用可能。
RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類
FA用ケーブル
色
黒
耐電圧(V/min)
2000
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)100
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類
FA用ケーブル
シース色
黒
定格電圧(V)
600
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
300
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)
5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)
AC2000
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅集合より線
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に