17プロフィア ワイパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「17プロフィア ワイパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイパーアーム 純正」、「日野自動車 純正部品」、「グランドプロフィア」などの商品も取り扱っております。
日野自動車(HINO)大型トラック プロフィアに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日野自動車 大型トラック プロフィアのワイパー交換に。 適合 日野 プロフィア(H15.11~現行) セット内容 550mm・550mm・550mm 3本セット 形状 Uフック 関連資料 サイズ表(0.48MB)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

三菱ふそう(FUSO)大型トラック スーパーグレートに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途三菱ふそう 大型トラック スーパーグレートのワイパー交換に。 適合 三菱ふそう スーパーグレート(H8.6~現行) セット内容 550mm・550mm・500mm 3本セット 形状 Uフック 関連資料 サイズ表(0.48MB)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

UDトラックス 大型トラック クオンに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途UDトラックス 大型トラック クオンのワイパー交換に。 適合 UDトラックス クオン(H17.1~R3.5) セット内容 550mm・550mm・525mm 3本セット 形状 Uフック 関連資料 サイズ表(0.48MB)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合 乗用車用 タイプ 板バネ付 材質(ゴム) 天然ゴム(グラファイトコーティング) 商品タイプ グラファイト
1パック(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

いすゞ自動車(ISUZU)大型トラック ギガに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ自動車 大型トラック ギガのワイパー交換に。 形状 Uフック 関連資料 サイズ表(0.48MB)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状 Uクリップ(9×3) 適合種別 右ハンドル専用 交換方法 ※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ グラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合 トーナメントワイパー専用 タイプ 板バネ付 商品タイプ グラファイト
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合 乗用車用 タイプ 板バネ付 材質(ゴム) シリコン 材質(板バネ) ステンレス 商品タイプ 撥水
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日野 デュトロに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日野 デュトロのワイパー交換に。 形状 Uフック 関連資料 サイズ表(0.48MB)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日野 レンジャーに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日野 レンジャーのワイパー交換に。 適合 日野 レンジャー(H13.11~)対向式ワイパー 形状 Uフック セット内容 650mm ×2本セット 関連資料 サイズ表(0.48MB)
1セット
1,698 税込1,868
欠品中

グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
1本
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
幅(mm) 10 適合 大型トラック用 タイプ 板バネ無し
1箱(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日産UD ビッグサムに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日産UD ビッグサムのワイパー交換に。 適合 日産UD ビッグサム(~H17)3連タイプ 形状 Uフック セット内容 550mm・550mm・500mm 3本セット 関連資料 サイズ表(0.48MB)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質 標準ゴム(リフィール) 形状 Uクリップ 材質(本体) スチール 適合種別 右ハンドル専用 交換方法 ※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプ スタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状 Uクリップ(9×3) 商品タイプ グラファイト
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
取り付け形状 Uクリップ(9×3) 商品タイプ グラファイト
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)