17口金 LED 50Wのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
100件の「17口金 LED 50W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED ミニクリプトン電球 40形」、「小型led電球」、「led電球 e17 100w」などの商品も取り扱っております。
ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 ミニレフランプタイプ50形 定格消費電力(W) 4.3 全長(mm) 75 質量(g) 約38 定格電流(A) 0.07 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 設置場所 屋内 配光角度(°) 150
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金 E17 電源(V) 交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 設置場所 屋内専用(屋外使用禁止) 電球の種類 LED
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 レフランプ形
電球の種類 LED 口金 E17 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 5.2 ビーム光束(Lm) 110 長さ(mm) 75 質量(g) 50 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 84Ra 定格入力電流(A) 0.087 ビーム角(度) 40 中心光度(cd) 410 グリーン購入法 適合
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W) 4.2 電圧(V) 100(50/60Hz) 仕様 屋内用 全長(mm) 80 質量(g) 37 全光束(Lm) 325 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 ビーム光束(Lm) 200 定格入力電流(A) 0.07 中心光度(cd) 100 ビーム角度(°) 100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
口金 E17 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 3.9 ビーム光束(Lm) 80 長さ(mm) 75 質量(g) 50 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.065 ビーム角(度) 40 中心光度(cd) 310 外径(mm) 50 グリーン購入法 適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V) 100 50/60Hz共用 寿命 40000時間
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小形電球 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED電球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W) 3.3 全長(mm) 68 質量(g) 約34 定格電流(A) 0.06 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 45 設置場所 屋内 配光角度(°) 140
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金 E17 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 75 質量(g) 15 消費電力(W) 50 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 レフランプタイプ 定格消費電力(W) 6.0 電圧(V) 100(50/60Hz) 仕様 屋内用 全長(mm) 102 質量(g) 75 全光束(Lm) 485 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 63 ビーム光束(Lm) 320 定格入力電流(A) 0.1 中心光度(cd) 150 ビーム角度(°) 100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金 E26 定格消費電力(W) 16.3 全長(mm) 157 質量(g) 244 電源(V) 交流100(50/60Hz) 外径(Φmm) 120 定格入力電流(A) 0.29 設置場所 屋内外 配光角度(°) 130 平均寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm) 68 種類 レフ電球 定格電圧(V) AC100/110 口金 E17 外径(Φmm) 45 定格寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 本体質量(g) 13 仕様 屋内用 電球形状 ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格入力電流(A) 0.014 定格平均寿命(時間) 30000
1個
1,422 税込1,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
その他 PESマーク付き 材質 ガラス(ホワイト) 質量(g) 14 タイプ 50W相当ホワイトガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 40×180 口金 E17 定格消費電力(W) 6 全光束(Lm) 600 電球形状 ミニクリプトン 色温度(K) 3000 配光角度(°) 300 光色 電球色 平均寿命(時間) 15000 入力電圧 AC100V 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
その他 PESマーク付き 材質 ガラス(クリア) 質量(g) 14 タイプ 50W相当クリアガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 40×80 口金 E17 定格消費電力(W) 6 全光束(Lm) 600 電球形状 ミニクリプトン 色温度(K) 3000 配光角度(°) 300 光色 電球色 平均寿命(時間) 15000 入力電圧 AC100V 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 レフランプタイプ 定格消費電力(W) 6.2 全長(mm) 100 質量(g) 約71 定格電流(A) 0.11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 62 設置場所 屋内 配光角度(°) 150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当クリアガラス
仕様 調光器具:非対応 材質 ガラス(クリア) 寸法(mm) Φ40×H80 質量(g) 14 電圧(V) AC100 口金 E17 定格消費電力(W) 6 全光束(Lm) 600 対応 密閉器具 色温度(K) 3000(電球色) 寿命 15000時間 配光角度(°) 290
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
仕様 調光器具:非対応 材質 ガラス(乳白) 寸法(mm) Φ40×H80 質量(g) 14 電圧(V) AC100 口金 E17 定格消費電力(W) 6 全光束(Lm) 600 対応 密閉器具 色温度(K) 3000(電球色) 寿命 15000時間 配光角度(°) 290
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷