- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 19mm クランプのおすすめ人気ランキング
19mm クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,350件の「19mm クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「22mmパイプクランプ」、「パイプクランプ 10mm」、「34mmパイプクランプ」などの商品も取り扱っております。
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
材質
スチール、熱可塑性エラストマー
適合
Φ19.0~20.6
エスコ品番
EA947FE-11A
幅(mm)
13
厚さ(mm)
1(ゴム厚:3)
ねじ穴
M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)
700
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様
ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
トラスコ品番
855-1526
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ
1.25
適合パイプ径(Φmm)
21~25.5
ねじの呼び
M8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質
(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
適合
Φ17.5~19.0
エスコ品番
EA947FE-10A
幅(mm)
13
厚さ(mm)
1(ゴム厚:3)
ねじ穴
M6
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
エスコ品番
EA947FE-5A
幅(mm)
13
厚さ(mm)
1(ゴム厚:3)
ねじ穴
M6
1セット(10個組)
¥615
税込¥677
当日出荷
適合
Φ22.2~23.8
エスコ品番
EA947FE-13A
幅(mm)
13
厚さ(mm)
1(ゴム厚:3)
ねじ穴
M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
適合
Φ15.9~17.5
エスコ品番
EA947FE-9A
幅(mm)
13
厚さ(mm)
1(ゴム厚:3)
ねじ穴
M6
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
取付ねじ
W1/4×山20
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ