- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 19mm ロング ソケットのおすすめ人気ランキング
19mm ロング ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新712件の「19mm ロング ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングボックス」、「インパクト用ソケット 41mm」、「ディープソケット 19mm」などの商品も取り扱っております。
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
穴角
6角
差込角(sq.)
9.5
適合
リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。
トラスコ品番
807-0097
セット内容
・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)
質量(g)
255
1セット(2本組)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
二面幅(mm)
19
二面幅(mm)
19
トラスコ品番
864-2415
質量(g)
329
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
120
穴角
6角
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
12.7
穴角
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
穴角
12角
差込角(sq.)
9.5
用途手工具用
穴角
12角
エスコ品番
EA687CT-19
二面幅(mm)
19
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
12.7
タイプ
6角
ソケット形状
6角
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。
ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。
全長(mm)
163
差込角対辺(mm)
6.35
エスコ品番
EA687BT-19
二面幅(mm)
19
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
寸法D(mm)
22.5
寸法l(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)
100
差込角(sq.)
19
ソケット形状
6角
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)
6.35
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)
100
差込角(mm)
19.0
付属品
ピン・Oリング
ソケット形状
6角
差込角(inch)
1/2
二面幅(mm)
19
エスコ品番
EA617ZE-19
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
アルミホイール対応。
超薄型タイプ。
クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。
12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
全長(mm)
76
材質
クロムバナジウム鋼
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品
材質
クロームバナジウム
仕上
メッキ処理
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)
78
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)