- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 1DIN ケースのおすすめ人気ランキング
1DIN ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新300件の「1DIN ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1din ボックス」、「カーナビACアダプター」、「1din」などの商品も取り扱っております。
Android 10.0 ディスプレイオーディオ。8コアARM Cortex Octa-Core(1.8GHz)CPU搭載。メモリー6G・ストレージ128G。10.1インチ大画面+178°広視野角。QLEDディスプレイパネルによる高画質な色効果(1280×720)。有線/無線Apple CarPlay & Android Auto対応。1din/2din両サイズ取付け可能。USB・Bluetooth・Wi-fi・内蔵SIMの4種類のアクセス方法で携帯電話と簡単リンク 。携帯電話の画面ミラーリング。強力な内蔵DSP / プリアンプ/イコライザー。aptx/aptxHD対応で高音質。Qualcomm5.0を搭載。AM/FM受信機 。GPS/ナビゲーション。お好みアプリをダウンロード。このモデルは、10.1インチのディスプレイとシングルDINおよび2DINのアダプティブヘッドユニットケースを備えています。ヘッドユニットシングルDIN の寸法は178mm×150mm×50mmで、DIN ボックスの寸法:178mm×78mm×50mm;10.1インチの画面寸法は252 mm×155mmです。標準のシングルDINかダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付けることができます;フローティングディスプレイなので、取付時は固定したい角度をある程度上下を調整できます。ただし、一部の車両に対して10.1インチの大画面はエアフローや非常スイッチボタンなどのボタンをふさいで不便を感じる場合があります。この点を気にする方がご遠慮お願いします;共通モデルとし特定車両へ取り付けため、別途第三社製の車種適合な取り付けキット(パネル、交換コード、アンテナ 、交換アダプター、canbusインターフェイスなど(該当する場合) が必要です。ATOTOナビの付属品にはその取り付けキットが付いていません。
仕様
2秒起動、画面分割表示、デジタル フォト フレーム、音量自動調整//SCVC(速度連動ボリューム制御)、USB ネットワーク テザリング、ライブリアビュー(LRV)、仮想サラウンドビュー(VSV)、QC3.0高速充電、AI音声アシスタント(自社開発アプリ)、GPSトラッカーTrackHU(自社開発アプリ)
色
ブラック
保証期間
1年
入出力
SDスロット×1、USBポット×3、QC 3.0充電/CarPlay/Android Auto /USB ストレージおよび外部デバイス接続用、4-CH RCA オーディオ出力、フロントカメラ入力、リアビューカメラ入力、AUX オーディオ (L/R)/ビデオ入力、ステアリング ホイール コントロール入力、ファイバー(SPDIF)出力
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ
汎用
Android 10.0 ディスプレイオーディオ。8コアARM Cortex Octa-Core(1.8GHz)CPU搭載。メモリー4G・ストレージ32G。10.1インチ大画面+178°広視野角。QLEDディスプレイパネルによる高画質な色効果(1280×720)。有線/無線Apple CarPlay & Android Auto対応。1din/2din両サイズ取付け可能。USB・Bluetooth・Wi-fi・内蔵SIMの4種類のアクセス方法で携帯電話と簡単リンク 。携帯電話の画面ミラーリング。強力な内蔵DSP / プリアンプ/イコライザー。aptx/aptxHD対応で高音質。Qualcomm5.0を搭載。AM/FM受信機 。GPS/ナビゲーション。お好みアプリをダウンロード。このモデルは、10.1インチのディスプレイとシングルDINおよび2DINのアダプティブヘッドユニットケースを備えています。ヘッドユニットシングルDIN の寸法は178mm×150mm×50mmで、DIN ボックスの寸法:178mm×78mm×50mm;10.1インチの画面寸法は252 mm×155mmです。標準のシングルDINかダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付けることができます;フローティングディスプレイなので、取付時は固定したい角度をある程度上下を調整できます。ただし、一部の車両に対して10.1インチの大画面はエアフローや非常スイッチボタンなどのボタンをふさいで不便を感じる場合があります。この点を気にする方がご遠慮お願いします;共通モデルとし特定車両へ取り付けため、別途第三社製の車種適合な取り付けキット(パネル、交換コード、アンテナ 、交換アダプター、canbusインターフェイスなど(該当する場合) が必要です。ATOTOナビの付属品にはその取り付けキットが付いていません。
仕様
2秒起動、画面分割表示、デジタル フォト フレーム、音量自動調整//SCVC(速度連動ボリューム制御)、USB ネットワーク テザリング、ライブリアビュー(LRV)、仮想サラウンドビュー(VSV)、QC3.0高速充電、AI音声アシスタント(自社開発アプリ)、GPSトラッカーTrackHU(自社開発アプリ)
色
ブラック
保証期間
1年
入出力
SDスロット×1、USBポット×2、QC 3.0充電/CarPlay/Android Auto /USB ストレージおよび外部デバイス接続用、4-CH RCA オーディオ出力、フロントカメラ入力、リアビューカメラ入力、AUX オーディオ (L/R)/ビデオ入力、 ステアリング ホイール コントロール入力、ファイバー(SPDIF)出力、外付けマイク
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。
オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。
ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
空いているスペースを有効に活用できます。
小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品
タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ
材質
本体:ABS
サイズ
約W172XD126XH49mm
タイプ
ノーマルタイプ(汎用)
取扱説明書
(1.1MB)
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
材質(カバー)
アルミ板A1100P
1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
付属品
すき間埋用スポンジテープ
色
ブラック
タイプ
引出しタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
入力電圧(V)
9.5dc~18dc
出力電圧(V)
24dc~28dc
仕様
UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け
幅(mm)
27
寸法(mm)
75×27×100
タイプ
モード切替
定格電力(W)
24→60
出力電流(A)
1
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
50mV Pk-Pk
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
ブルーLED照明付きのフリーポケット。
仕様
1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電
色
ブラック
許容電流(A)
(最大出力)2.4
コード長さ(cm)
約40
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カーオーディオ調にデザインされ、斬新なスケルトン・タイプ(半透明・黒色)のフラップ面を採用した、"運転手側からの使い易さ"という点を考慮したポケットです。
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。
左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。
タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様
1DINBOX取付・10インチクラス
寸法(mm)
【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで
色
ブラック
耐荷重(kg)
0.5以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)
ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(カバー)
シボ(上カバー/下カバー)
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。
ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性
防水・防塵
材質
フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス
温度範囲(℃)
-40~105
保護等級
IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)
1
材質(ボディ)
アルミ押出材 A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(ボディ)
アルマイト&クリア塗装
155ピース(ORSYシステムケース入り)頑丈な鋼材アッセンブリードリル、最大強度850N/mm2。優れた耐折損性。チップレス加工に対応。高精度を必要としない建築現場や組み立て用途に最適。丈夫で耐久性のある設計。冷却潤滑剤が付きやすく、切りくずが付きにくい。表面を蒸着処理。通知。ドリルビットと素材の対応は適合表確認
仕様
標準 / 穴あけ深さ:DIN 338 / 5×D、シャンクスタイル:平行、耐用年数(ポイントシステム):2/4ポイント、ボアホール品質(ポイントシステム):1/4ポイント、多様性(ポイントシステム):1/4ポイント、穴あけ動作(ポイントシステム):2/4ポイント
適合
ドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、コードレスドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、直立ボール盤(ポイントシステム):1/4ポイント
セット内容
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 3,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 3,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 4,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 4,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 5,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 5,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 6,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 6,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 7,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 7,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 8,0MM 5本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 8,5 MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,5MM 5本、システムインサートプラスチック4.4.1、システムケース4.4.1
材質
サブグループ:汎用構造用鋼、非合金焼き戻しスチール、切断材:HSS
表面処理
気化
速度
穴あけ(ポイントシステム):1/4ポイント
品質等級
Wurth標準
1ケース(155本)
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。
本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。
コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。
上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。
AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。
AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。
PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。
携帯型または壁掛け型として使用できます。
特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。
使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104.6×166×29.6
色
シルバー
質量(kg)
0.34
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。
本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。
コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。
上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。
AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。
AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。
PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。
携帯型または壁掛け型として使用できます。
特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。
使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質
アルミ
色
シルバー
パルス変換装置。カウンタへの入力パルスを制御するオプション。設定時間内に受けたパルスをフィルタし1パルスで出力。成型機など一度に複数の部品を射出設備で。エリアセンサでの複数パルスを1パルスにまとめます。設定時間: 0.1秒~999.9秒。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様
●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])
出力
無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)
電源
DC12-24V (-15%-+10%)
表示
7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm
出力方式
ワンショット(100ms)
入力
パルス入力(Input)/キープロテクト(K/P)
機能
パルスフィルタ
入力信号
無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)
メモリー
E2PROM データ保持10年 書換回数10000回
設定範囲
0.1 -999.9
出力遅延時間
25msec
グリーン購入法
適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷