1軸ステージのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
191件の「1軸ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドステージ」、「送り テーブル」、「長作動ステージ」などの商品も取り扱っております。
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料 カタログ(3.2MB)
1台
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 29.4 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 1m 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 X軸1方向 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質 真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理) 分解能 0.5mm/回転 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝
1個
12,500 税込13,750
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Xステージ 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド アリ溝 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 29.4 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 1m 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 粗微動片ハンドル 移動方向 X軸1方向 移動量 (ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様 K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品 クランプ 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 適合品番 K-21用 スライド寸法(mm) (前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛 1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として テーブル長さ(mm) 25 テーブル幅(mm) 25 移動ガイド アリ溝 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm) 1 精度(μm) (真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm) 0.5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 200 テーブル幅(mm) 200 耐荷重(N) 490 送り方式 送りねじ 移動ガイド ボールウェイ 仕様 (送りねじ)ボールねじ 表面処理 (テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm) ±0.002 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 送りねじリード(mm) 5 ロストモーション(mm) 0.005 材質(テーブル) アルミ合金
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 90 耐荷重(N) 39.2 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.4 感度 0.1mm クランプ レバー式 平行度(mm) 0.06、運動の平行度:0.05 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm) ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE23 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 5 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類 Xステージ 移動ガイド シャフトスライド クランプ - 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.05
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE15 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 1 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 140 耐荷重(N) 39.2 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.55 感度 0.1mm クランプ レバー式 平行度(mm) 0.08、運動の平行度:0.06 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm) ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 60 テーブル幅(mm) 60 耐荷重(N) 58.8 移動ガイド HG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg) 0.24 クランプ 板クランプ 平行度(mm) 0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットのベース板なしタイプです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
耐荷重(N) 39.2(4kgf) 送り方式 移動機構:ラックピニオン式 移動ガイド アリ 材質 アルミ合金 移動方向 X軸1方向 クランプ レバー式 取付場所 操作部:片ハンドル 目量(mm) 0.1 感度 0.1mm 移動精度(mm) 真直度0.03 表面処理 黒アルマイト梨地 種類 xステージ
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 25 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 29.4 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm) 0.1 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類 Zステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 90 耐荷重(N) 19.6 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 Z軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE23 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 2 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)