- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 2 連 スイッチ ボックスのおすすめ人気ランキング
2 連 スイッチ ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新129件の「2 連 スイッチ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2個用スイッチボックス」、「露出スイッチボックス 2連」、「薄型 コンセント ボックス」などの商品も取り扱っております。
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
仕様
T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型
標準型
種類
2コ用
深さ(mm)
36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~4号
側面ノック数
10
材質
JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
2ヶ用
側面ノック数
16
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 木ねじなし
種類
2コ用
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質
(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
寸法H(mm)
50
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
仕様
T16・CD16用 木ねじなし
種類
2コ用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
2個用
仕様
底面ノック/C39(Φ38.8)
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
材質
鋼板製
質量(kg)
0.56
外形寸法(mm)
138×119
高さH(mm)
44
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
側面ノックアウト
G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
硬質塩化ビニル
付属品
皿M4×12(4本)
種別
2個用無方出
種類
2ヶ用
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 木ねじなし
長さ(mm)
120
幅(mm)
36
高さ(mm)
114
種類
2コ用
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
用途3コ用
規格
3コ用
付属品
器具取付ねじ
種類
A、B共用型
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし
種類
2コ用
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格
(PS)E
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340