2-3.5 端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,526件の「2-3.5 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 jis c 2805」、「裸圧着端子 R2-4」、「圧着端子 38-10」などの商品も取り扱っております。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング1位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)



銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウランキング4位
1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)


接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)



1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,298税込1,428
当日出荷

1個ほか
149税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
389税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


1袋(4個)ほか
161税込177
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(416種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
1セット(12個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
1箱(100個)
8,698税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)