2.6mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
8,638件の「2.6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2.6mm ねじ」、「2.6mm ナット」、「2.6mm タップ」などの商品も取り扱っております。
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

1パック(5個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接 棒径(Φmm) 2.6 全長(mm) 350 エスコ品番 EA318AS-2.6
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

1箱(1本)ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
59日以内出荷

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類 電力ケーブル 全長(m) 100 シース厚(mm) 1.5 規格 JIS C 3342 許容温度(℃) (導体最高)60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。 材質 なまし鉄線 質量(kg) 約3 表面処理 防錆油塗
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属します。
用途DC電源を必要とする機器との接続 付属品 8種変換プラグ ケーブル長(m) 1 オス形状 USB Type-A ,DC
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質(本体) 快削鋼(SUM) RoHS指令(10物質対応) 対応 処理(本体) 三価クロムクロメート
1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。 材質 なまし鉄線 質量(kg) 3
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 長さ = 1.8m。コネクタ1 = USB C。コネクタ 2 = USB C。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。取り付けタイプ = ケーブル取り付け。代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS。コンタクト材質 = ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1パック(4個)ほか
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)