- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 2次元測定機のおすすめ人気ランキング
2次元測定機のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新96件の「2次元測定機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定器 投影機」、「三次元測定機」、「3Dスキャナー スプレー」などの商品も取り扱っております。
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
地図・図面上のあらゆる形状の線を簡単に測定することができます。電気配線、配管工事図面や金型設計、機械設計図の必要な線の長さの計測、積算・見積の業務用途まで、幅広い場面で使用可能です。33種類の縮尺があらかじめ設定されており、ユーザー独自の縮尺を最大3個まで登録可能です。
用途オートパワーオフ
アズワン品番
3-8824-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。
169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。
サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。
クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。
複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品
クランプL型1個、クランプストレート型1個
材質
(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304
質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)
Φ88×H62
最大積載荷重(kg)
1.5
ピンタイプ
(サポートピン)Φ4×169本
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
0~120°
1個
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。
材質
バーニヤ:ステンレス。ベース:鋳鉄
仕様
スクライバ:先端超硬チップ付
付属品
SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット
電源
酸化銀電池SR44
最小読取値(mm)
0.01
表示形式
デジタル
スライダの微動上下量(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に
最大測定長(mm)
300
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.04
付属品
スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)
種別
デジタル
全長(mm)
476
質量(kg)
約2.5
測定範囲(mm)
0~300
表示形式
デジタル
使用電池
コイン電池CR2032×1個(別売)
取扱説明書
商品タイプ
本体
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様
ストレートシャンクタイプ。通電方式
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)
0.05~50
測定単位
1mm
付属品
ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)
0.1(乾電池含む)
タイプ
シンプル、小型・軽量ボディ
測定精度
±2.0mm(10m)
機能
距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF
90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)
635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
116×29×45
ディスプレイ
照明なし
防塵防水性能
IP54
光出力(mW)
1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定
2箇所
ピタゴラス機能
2種類
測定値の保存
5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
持ち運び簡単なモバイル3Dスキャナ
本体重量225gの軽量設計。三脚(スキャナホルダー)、ターンテーブル、スマートフォン用ホルダーがセットになっているので
どなたでもすぐに3Dスキャンを楽しむことができます。
スマートフォン用ホルダー
Android端末は付属のケーブルで簡単に接続できます。iOS端末もWiFiで接続できますがスキャナの電源供給用のモバイルバッテリーが必要です。
カラーでスキャン&出力
高精度のカラースキャンを行い、カラーデータを出力できます。
人物の顔・身体や動物にも安全
光源は目に見えないので、人の顔・身体・動物なども安全にスキャンできます。
簡単なモデリング
クリエイティブなデザインの為の、高精度な固定スキャンが可能。ターンテーブルで自動的にスキャンできます。
スキャン方式
テクスチャ:可能、特殊な物質:透明な物質や反射率が高い物質は、事前にパウダースプレー処理が必要、強い、屋外:強い光の干渉を避けるために、カバーが必要
テクノロジー
赤外線構造光デュアルカメラ
精度(mm)
シングルキャプチャ:最高0.3
範囲(mm)
シングルキャプチャ:210×130
動作距離(mm)
275±100
寸法(mm)
最小スキャン:30×30×30
速度
スキャン:8fps
光源
クラス1赤外線レーザー
照準
特徴調整、マーカーポイント調整
フォーマット形式
出力:STL、 PLY、 OBJ
本体質量(g)
225
本体寸法(mm)
154.6×38.2×25.6
出力
3Dプリンタでの出力可能
セット内容
スキャナ本体、スキャナホルダー、USB3.0ケーブル、Android用USBケーブル、サンプル彫刻、マーカー、ターンテーブル、ACアダプタ(PSE認証品)、スマートフォン用ホルダー
仕様
【システム要件】Windows 8、10 : 64Bit メモリ4GB以上、Android6.0以上 メモリ4GB以上、iMac : 2015年以降製造モデル macOS Sierra10.12.6、iPhone : iPhone7以降 iOS11以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
面積計を進化させた高機能
ポイントモード機能付モデル
±0.1%の高精度
自動閉塞機能
測定値の平均・累積機能
小数点桁の指定
オートパワーオフ機能
縮尺設定及び実寸補正機能付き
セット内容
本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース
測定範囲
300mm×10m
質量(g)
約630
電源
ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)
分解能
0.05mm
精度(%)
±0.1
測定機能
面積、辺長、線長
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×110×40
測定単位
mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定
充電時間(時間)
約15、測定モード:約20(充電中も使用可能)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
260×183×64
使用時間(時間)
約20
サービス分類
レンタル
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)
0.2~30
測定単位
1mm
付属品
単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)
95(乾電池含む)
測定精度
±2.0mm(10m)
波長(nm)
635
オートパワーオフ
(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力
1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
115×53×25
測定基準位置の設定
1箇所
測定値の保存
なし
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)
0.05~80
測定単位
0.1mm
付属品
ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
トラスコ品番
492-1747
質量(kg)
0.14(乾電池含む)
タイプ
高機能、傾斜センサー搭載
測定精度
±1.5mm(10m)
機能
間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音
電源自動OFF
90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)
635nm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×32×57
ディスプレイ
LCDバックライト(白)
防塵防水性能
IP54
光出力(mW)
1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定
3箇所
ピタゴラス機能
2種類
測定値の保存
20件
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)
0~50
保証期間
5年
光源(nm)
可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格
UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度
100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)
(最小PCS値差異)25
耐静電気放電
(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)
5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。
仕様
撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒
付属品
ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能)
精度
【3D】最大0.1mm
対応OS
Windows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上
光源
HD CMOSセンサー2レイヤーズ
解像度
【3D】最大0.43mm
収納時寸法(mm)
345×85×210
撮影範囲
250×180mm
使用時寸法(mm)
345×345×210
対応フォーマット
OBJ、STL、PLY、XYZ
アズワン品番
3-7635-11
接続ポート
USB2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm)
97
測定範囲
500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm
質量(g)
25
目盛
500m/1km/1cm
寸法(Φmm)
46
縮尺
1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。
三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。
非接触の画像測定にも使用できます。
様々なワークでご利用いただけます。
アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。
誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質
A5056
質量(g)
2503
表面処理
アルマイト
適合ねじ径(Φmm)
(並目)M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639,800
税込¥703,780
4日以内出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。
用途地図上での距離確認用マップメジャー
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
76×52×11
質量(g)
26
1目盛
(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m
縮尺
(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷