2段歯車のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
220件の「2段歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯車セット」、「チェンジギアセット」、「プラスチック平歯車」などの商品も取り扱っております。
ウォームギヤセット ロボテナランキング1位
セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2全長(mm)約6軸穴径(mm)1.9モジュール0.5
1個
249税込274
当日出荷

平歯車キット KHK(小原歯車工業)ランキング2位
KHK(小原歯車工業)平歯車キット
平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別平歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸(二段)使用SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個歯数比1.89
1キット
35,980税込39,578
3日以内出荷

チェンジギアセット ミスターマイスターランキング3位
ミスターマイスターチェンジギアセット
万能精密旋盤コンパクト7でこのチェンジギアセットを使う事で、ミリピッチとインチピッチネジの切削が可能になります。
仕様(ギア組合せ)40/42/45/48/50/54/57/60材質プラスチックピッチ(mm)(切削)0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25、(山)12/20/22/28/32/36/38/40アズワン品番64-5178-29RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998税込7,698
6日以内出荷


SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)ランキング5位
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(485種類の商品があります)

1個
89税込98
当日出荷

種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
1個
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
1個
789税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

4速パワーギヤボックスHEは、モーターピニオン(10T、12T)の交換とスパーギヤの位置変更、そして中間と最終段のギヤの組み替えで39.6:1、47.6:1、61.7:1、74.1:1の4種のギヤ比が選べ、パワーを必要とする工作に適しています。ネジ付の直径4mm出力シャフトは2箇所の位置が選択可能。クランクアームや六角ハブもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
1個
849税込934
当日出荷

KHK(小原歯車工業)成形平歯車
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0118
1個
279税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689税込758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
229税込252
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

ミスターマイスターメタル・チェンジギアセット
精密卓上旋盤Compact9用の金属製チェンジギアセットです。 標準付属品のギアセットに比べて熱耐性や強度があがりますが、金属製のため動作音が大きくなります。
アズワン品番64-5177-64RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980税込19,778
5日以内出荷

材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
1個
899税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
769税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
幅(mm)47高さ(mm)28回転数(min-1[r.p.m])242/156横(mm)60トルク(gcm)532/784ギヤ比41.7:1/64.8:1
1個
929税込1,022
当日出荷

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)