2点間距離のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
119件の「2点間距離」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メジャー レーザー」、「レーザー コンベックス」、「赤外線 距離 計」などの商品も取り扱っております。
革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m) 0.05~300 仕様 チルトセンサー/360度 トラスコ品番 780-4466 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度 ±1.0mm インターフェース USB出力/BluetoothRsmart 測定単位 0.1mm 保証期間 3年間保証(WEB登録)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

レーザーテクノロジー【レンタル】レーザー距離計
仕様 望遠倍率:7倍 セット内容 本体(TruPulse360R/CR123A×1)、携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、収納ケース 性能 躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56 寸法(mm) 130×50×110 質量(g) 385 電源 リチウム電池CR123A×1個 精度 ±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度 センサー 傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度 取付ねじ穴サイズ 1/4インチ(約Φ6.35mm) 測定モード 直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角・(間隔測定)直線間隔距離、水平間隔距離、高低差、高低傾斜角、2点間ラインの方位角・(目標物)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ 使用環境温度(℃) -20~60 電池寿命 連続使用で8時間以上(使用方法・環境に大きく異なります) レーザークラス 1クラス (アイセーフ) Bluetooth 通信可能 測定距離(m) 通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m) 0.05~80 測定単位 0.1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番 492-1747 質量(kg) 0.14(乾電池含む) タイプ 高機能、傾斜センサー搭載 測定精度 ±1.5mm(10m) 機能 間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 117×32×57 ディスプレイ LCDバックライト(白) 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 3箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 レーザー安全基準 クラス2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイデア・サポート自測くん
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm) 390.5 径(Φmm) 160 質量(kg) 約3 材質(本体) 塩ビ管、モルタル 材質(ベース) ステンレス 材質(取手) 異形鉄筋 付属品 巻き尺固定用クリップ
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

レーザーテクノロジーレーザー距離計
1人でシンプルに1000m超の距離測定測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度)
1個
659,800 税込725,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m) 0.15~20 仕様 自動電源オフ:5分 セット内容 本体のみ 質量(g) 86(乾電池含) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±3mm 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×22×105 測定単位 1mm 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦147×横23×奥23 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g) 37 波長(nm) 620-690 測定範囲(m) 0.5~15 防塵防水性能 IP40 レーザー安全基準 クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界初のタッチスクリーン レーザー距離計です。
用途距離測定用レーザー距離計。 測定範囲(m) 0.05~200 仕様 360°(チルトセンサー) 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度 ±1.0mm インターフェース USB出力/BluetoothRsmart 測定単位 0.1mm 保証期間 3年間保証(WEB登録) 出力形式 JPEG
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能 躯体:防水防塵性 IP67完全防水 サイズ 75×47×110 質量(g) 227 タイプ 三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能) 電源 CR2×1個 最小表示 0.1m 倍率 望遠:5倍 精度 0.5~1m(目標物の反射率による) センサー 傾斜:上下±90°感知 測定モード 直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ 使用環境温度(℃) -5 ~ +60℃ 角度精度(°) 傾斜:±0.5 モード 垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ レーザークラス 1クラス(アイセーフ) アズワン品番 67-9308-36 測定距離(m) 5~2195(高反射目標物)、5~1200(低反射目標物)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m) 0.05~150 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書 質量(g) 184 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 単3形乾電池×2本 測定精度 ±1.0mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×29×132 インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定単位 0.1mm 保証期間 3年間保証(WEB登録) 防塵防水性能 IP65 アズワン品番 67-0336-21 測定精度(mm) (標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m) 0.3~20 材質 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃) 0~40 測定精度 ±3.0mm 波長(nm) 620~690 製品質量(g) 95(電池含) 測定単位 1mm 本体サイズ(mm) 111×38×24 防塵防水性能 保護等級:IP40 オートパワーオフ 無操作状態で約3分 出力(mW) 1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃) -20~70 アズワン品番 64-3932-92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m) 5~600 測定精度 ±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品 ケース・ストラップ 質量(g) 約213(電池除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 121×79×45 倍率(倍) 6 測定単位 1m 電波形式 FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界 7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm) 22 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザー IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE 取扱説明書 (3.3MB) ひとみ径(Φmm) 3.7 アイレリーフ(mm) 16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様 カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS 付属品 USBケーブル、インストールCD 寸法(mm) Φ80×50 質量(g) 320 電源 USB(パソコン接続) 対応OS Windows(R) 8/8.1/10 画素数 最大2304×1688 アズワン品番 4-2895-01 インターフェイス 高速USB2.0
1個
136,000 税込149,600
翌々日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様 【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1° セット内容 本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm) 50×120×90 質量(g) 220 電源 単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度 ±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード 直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m) 0.05~100 トラスコ品番 826-6700 寸法(mm) 116×44×26 質量(g) 100(バッテリー含) 電源 単4形乾電池×2 1.5V 測定精度 ±1.5mm 保護等級 IP 54 機能 距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位 0.1mm 電池寿命 10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイス Bluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)超音波距離センサー
寸法(mm) 45×28×25 角度の測定範囲(°) <15 測定距離 2~400cm 動作電圧 4.4V~5V
1個
2,364 税込2,600
当日出荷

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容 本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g) 160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 119×53×29 測定精度 ±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°) 0~360 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 515 測定単位 0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m) 0.05~50 防塵防水性能 IP65 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70 関連資料 (1.74MB) メモリー数 30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷