- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 2相 3相 変換のおすすめ人気ランキング
2相 3相 変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「2相 3相 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三 相 200v 単 相 200v 変換」、「200vコンセント 変換アダプタ」、「引掛転換アダプター」などの商品も取り扱っております。
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P(アースコード付き)
仕様
アースコード付き
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32.5×30×28
定格容量
125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様
3芯ー2芯変換プラグ
質量(g)
28
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P
仕様
アースターミナル付
材質
ユリア樹脂
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×25×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定格
接地2P 15A 125V
トラスコ品番
735-9713
色
黒
端子
(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ
ストレート
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.5×30×26
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
○
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
定格
15A 125V
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格
15A125V
トラスコ品番
320-4511
質量(g)
35
端子
(入力/出力)3P/2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
用途:引掛接地2Pアダプターを接地2Pに変換する場合に使用するアダプターです。
1個
¥1,138
税込¥1,252
当日出荷
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。
3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P・引掛
コンセント形状
3P抜け止め
寸法(mm)
W34×D34×H34.5
タイプ
ストレート
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)
100・200
容量(kVA)
3
出力電圧(V)
100・115
タイプ
降圧・昇圧兼用
仕様
屋内型
トラスコ品番
764-4639
質量(kg)
14.5
電流(A)
30
入力プラグ
三相200V接地3P20A
入力/出力
100・200/100・115V
電線仕様
(一次)3.5mm2×2m
保護機能
安全ブレーカー30A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)
50/60
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動
±5%
出力周波数(Hz)
0.2~400
出力過負荷電流定格
150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)
閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
直流制動
動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト
手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)
-20~65
標高(m)
1000以下
雰囲気
屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
始動トルク
150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル
動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)
0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能
上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性
基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能