2芯光ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,165件の「2芯光ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光FOコード」、「SCコネクター」、「屋外光ケーブル」などの商品も取り扱っております。
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
6,450 税込7,095
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付2心(メガネ)コード
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
8,130 税込8,943
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
10,300 税込11,330
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
10,800 税込11,880
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質 プラスチック製 長さ(m) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
13,850 税込15,235
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm) 5.3 クラッド径(μm) 125 変換タイプ オス - オス
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コア径(μm) 980 シース色 リール長さ(m) 20 最小曲げ半径(mm) 25 材質(シース) ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(20m)
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

強化アルミシールドを施したケーブルです。RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。
用途RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に
1巻
199,800 税込219,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
9,960 税込10,956
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色 芯数 単芯
1本
特価
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
1本
5,840 税込6,424
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級 IPX3 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg) 0.3 タイプ 壁掛け 寸法L(mm) 100 寸法A(mm) 130 寸法B(mm) 195 寸法C(mm) 35 寸法M(mm) 133 寸法N(mm) 87 適合ケーブル外径(Φmm) 防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
1本
9,590 税込10,549
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)