2.7 16 ビスのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
234件の「2.7 16 ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッピング 4×16」、「皿木ねじ 2.7」、「ユニクロ タッピング」などの商品も取り扱っております。
1パック(38個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(27本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ポータブルプリンターNEX-M3302Bは標準装備のUSBインターフェイスのほか、Bluetooth接続で通信する3インチ(80mm)感熱ロール紙専用のポータブルプリンターです。 NEX-M3302BをBluetooth接続することで、ケーブル取り回しの苦労から解放されるほかスマートフォンやタブレット端末といったスマートデバイスと直接通信することで簡単に印刷作業が可能です。 コンパクト設計で、持ち運びにも便利。モバイルバッテリーを使用すれば屋外イベントやフリーマーケットなどでも手軽に印刷できるほか、店頭インテリアとも調和する置き場所を選ばない清潔感のあるデザインで、限られた少ない設置スペースでも使えるのがうれしいポイントです。オフィスや店舗、イベント会場など様々な場面で活躍します。 NEX-M3302Bは高速でクリアな印刷品質を実現しました。文字やバーコードを明瞭に印刷するほか、独自の「デカ文字フォント」を採用し、すべてのお客様へより読みやすいレシートを提供します。さらにオートカッターを標準搭載しており、レシートを綺麗に自動カットするためお客様による手作業での切り取り作業が不要。領収書や明細票、見積書の印刷やイベントの受付票発行など幅広いシーンでの業務遂行をサポートする使い勝手の良さと高性能を兼ね備えたプリンターです。 お客様に清潔感のある見やすいレシートをお渡しすることで、サービスの満足度向上につながること間違いありません。NEX-M3302Bはお客様のビジネスを更にスマートにします。
仕様 ●ERROR表示:ERROR LED●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●使用姿勢:水平●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):576●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417 ピッチ(mm) 最小紙送り:0.125 文字種別 JIS C 6226-1983、JIS X 0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、JIS X 0213:2004、国際文字、カタカナ文字セット、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語 電源電圧(V) DC8.5 消費電流(mA) 待機時約80(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約3.0A、印字率100% 平均 約2.7A、ピーク 約3.0A 最大印字幅(mm) 72 印字方式 感熱ラインドット式 印字速度 最大:100mm/秒 装飾・飾り文字 横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar 電池残量表示 LED表示(3個) モード 印字:ラインモード、ページモード 紙種 サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイス USB2.0(Full-Speed準拠)、Bluetooth(Version 2.1 + EDR準拠) ドット密度 ドット/mm:8 (203dpi)
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質 SUSXM7
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上 ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格 JIS B 1122規格品 穴の形状 十字穴
1パック(13個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ねじの呼び M4 山数 18 材質 ステンレス 十字穴番号 2 寸法d(mm) (最大)4.0/(最小)3.85 表面処理 茶ブロンズ 頭部形状 皿小頭 寸法G(mm) 約5 寸法K(mm) 1.4 寸法m(mm) 4.1 穴の形状 十字穴 寸法dk(Φmm) 6
1箱(500個)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルプリンターNEX-M3302Wは標準装備のUSBインターフェイスのほか、無線LAN接続で通信する3インチ(80mm)感熱ロール紙専用のポータブル型レシートプリンターです。 NEX-M3302Wを無線LAN接続することで、ケーブル取り回しの苦労から解放され設置場所に縛りのない自由な印刷作業が可能です。 コンパクト設計で、持ち運びにも便利。モバイルバッテリーを使用すれば屋外イベントやフリーマーケットなどでも手軽に印刷できるほか、店頭インテリアとも調和する置き場所を選ばない清潔感のあるデザインで、限られた少ない設置スペースでも使えるのがうれしいポイントです。オフィスや店舗、イベント会場など様々な場面で活躍します。 NEX-M3302Wは高速でクリアな印刷品質を実現しました。文字やバーコードを明瞭に印刷するほか、独自の「デカ文字フォント」を採用し、すべてのお客様へより読みやすいレシートを提供します。さらにオートカッターを標準搭載しており、レシートを綺麗に自動カットするためお客様による手作業での切り取り作業が不要。領収書や明細票、見積書の印刷やイベントの受付票発行など幅広いシーンでの業務遂行をサポートする使い勝手の良さと高性能を兼ね備えたプリンターです。 お客様に清潔感のある見やすいレシートをお渡しすることで、サービスの満足度向上につながること間違いありません。NEX-M3302Wはお客様のビジネスを更にスマートにします。
仕様 ●ERROR表示:ERROR LED●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●使用姿勢:水平●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):576●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417 ピッチ(mm) 最小紙送り:0.125 文字種別 JIS C 6226-1983、JIS X 0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、JIS X 0213:2004、国際文字、カタカナ文字セット、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語 電源電圧(V) DC8.5 消費電流(mA) 待機時約80(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約3.0A、印字率100% 平均 約2.7A、ピーク 約3.0A 最大印字幅(mm) 72 印字方式 感熱ラインドット式 印字速度 最大:100mm/秒 装飾・飾り文字 横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar 電池残量表示 LED表示(3個) モード 印字:ラインモード、ページモード 紙種 サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイス USB2.0(Full-Speed準拠)、WLAN(IEEE802.11a / b / g / n準拠) ドット密度 ドット/mm:8 (203dpi)
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

オフィスに調和するスタイリッシュで使いやすいデザイン。直感的に操作できるインターフェイスを採用し、ユーザーが簡単に使いこなせます。2.8インチ(320×240)の高精細カラー画面を搭載し、12のSIPラインをサポートし、6者間音声会議が可能です。HDオーディオやデュアルギガビットポートなどの豊富な機能を備えたV62Gは、さまざまなビジネスシーンに適しており、ユーザーに優れたインタラクティブな体験と快適な即時コミュニケーションサービスを提供します。
仕様 IPモード:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6、設定:静的IP/DHCP/PPPoE 消費電力(W) 電源供給:スタンバイ:0.84、最大4.29 PoE:スタンバイ1.53、最大6.56 電源 DC5V/1AまたはPoE 機能 ハードウエア:6つのDSSキー(LEDインジケーターライト付き)、6つの機能キー(コンタクト、ホールド、MWI、ミュート、ヘッドセット、リダイヤル)、4つのソフトキー、4つのナビゲーションキー、OKキー、リターンキー、ボリュームコントロールキー、ハンズフリーキー、HDハンドセット。電話:ローカル電話帳(1000件)、リモート電話帳(XML/LDAP、1000件)、通話ログ(発信/受信/不在、1000件)、ブロックリスト/許可リスト、スクリーンセーバー、ボイスメッセージ待機表示(VMWI)、プログラム可能なSDD/ソフトキー、ネットワーク時間同期、Bluetoothヘッドセット対応(BTドングルBT20経由)、Wi-Fiドングル対応、Polyワイヤレスヘッドセット対応(Poly APD-80 EHSケーブル経由)、Jabraワイヤレスヘッドセット対応(Fanvil EHS20 EHSケーブル経由)、録音サポート(サーバー経由)、アクションURL/アクティブURI、uaCSTA、ダイヤルプラン、SIPホットスポット、マルチキャスト、アクションプラン、グループリスニング、HD音声マイク/スピーカー、HACハンドセット、ワイドバンドADC/DAC16KHzサンプリング、 液晶サイズ LCD:2.7インチ、グラフィカルLCD(バックライト付き) 保証期間 購入より1年 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~95 ネットワークタイプ ネットワークアクセス制御: 802.1x、VPN: L2TP/OpenVPN、VLAN、LLDP、CDP、QoS、RTCP XR(RFC3611)、VQ RTCPXR(RFC6035)、WIFI: Wi-Fiセキュリティモード:WPA/WPA2-PSK/802.X EAP、プロトコル:SIP2.0 over UDP/TCP/TLS・RTP/RTCP/SRTP・STUN・DHCP・CDP・LLDP・PPoP・802.1x・OpenVPN・SNTP・FTP/TFTP・HTTP/HTTPS・TR069・AES128 & AES256 対応コーデック ナローバンドコーデック:G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC、ワイドバンドコーデック: G.722, Opus オーディオ 音声活動検出(VAD)/快適ノイズ生成(CNG)/バックグラウンドノイズ推定(BNE)/ノイズリダクション(NR)/自動ゲインコントロール(AGC)、パケットロス隠蔽(PLC)、動的適応ジッターバッファ、DTMF: インバンド、アウトオブバンド(RFC2833/SIP INFO)、VQM音声品質監視、物理: 10/100/1000 Mbps Ethernet、PCバイパス用デュアルブリッジポート、フルデュプレックスエコーキャンセラー(AEC)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

デジタルコーンペネトロメーターKS-228は下記の特長を備えたレンタル商品です。貫入作業者が1人で読み取り可能 。測定値は荷重計上部の操作パネルに表示されるため、作業者一人でも数値の確認やゼロ設定が行えます。サンプルホールド機能を搭載。測定中にホールドボタンを押すことで、その瞬間の荷重値の表示を保持できます。簡単かつ正確な数値確認が可能です。デジタル表示により貫入荷重の数値が確認でき、測定精度は±1%に保たれています。セレクタースイッチで簡単モード切替。操作パネルのセレクタースイッチを使い、「荷重モード」と「コーン指数モード(大・小)」の切替がスムーズに行えます。偏荷重に強い。従来機では両手の力のかけ方にムラがあると偏荷重が生じ正確な計測ができませんでした。本製品は偏荷重の掛からない構造を採用しており、安定した測定が可能です。現場での扱いやすさ。組み立て式でコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。電源は単4アルカリ乾電池2本で動作するため、電源確保が難しい現場でも使用できます。高耐久のロードセルを採用し、衝撃や過負荷にも強い構造です。さらにIP64相当の防水性を備えており、多少の雨天でも問題なく使用できます。
セット内容 本体、ロッド(50cm)×9、先端ロッド(43.5cm)、先端コーン 大(底面積6.45cm2)、先端コーン 小(底面積3.24cm2)、スパナ(12)×2、スパナ(23)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2 質量(kg) 約2.7 質量(g) コーン(小)約90、コーン(大)約130 直径×長さL(Φmm×mm) ロッド(9本:16 × 500、先端ロッド:16 ×500(コーン含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440 × 83 × 105 最大荷重(N) 1000 電源(個) 単4アルカリ乾電池 × 2 電池寿命 連続点灯:3000時間 液晶表示 文字高 12.7mm 最小表示(N) 1 面積(cm2) 底/コーン(小):3.24、底/コーン(大):6.45 サービス分類 レンタル
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(11個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ねじの呼び M4 頭部形状 皿小頭 材質 穴の形状 十字穴 表面処理 クロメート 十字穴番号 2 寸法K(mm) 1.4 寸法m(mm) 4.1 寸法dk(Φmm) 6
1箱(500個)ほか
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高周波(2700MHz)で高分解能、高深度を達成!タッチパネルで、高解像度画面かつ高速処理技術で高精細!。NETIS登録番号:CB-160009-VE。高深度・高精細・多機能マルチな用途で「あらゆる現場」にてご利用可能!コンクリート内部の鉄筋、空洞、クラック、ひびの探査などに最適です。
仕様 外部接続・出力:PC(専用ソフト必要)、JPEG画面保存、USB、wifi出力(予定)、比誘電率設定範囲:2~20 質量(kg) 約1.8(バッテリー装着時) サイズ 表示:6.5インチ 測定範囲(mm) 深度:2~600 使用温度範囲(℃) -20~40 電源 バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)※充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き 測定方式 電磁波レーダ方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約157×175×236 保護等級 IP65 測定対象 鉄筋、塩ビ管、空洞等 速度 最大走査速度:約3m/s(従来品の約8倍) 相対湿度 95%以下 測定レンジ 設定:10,20,30,40,50,60cm 解像度 ディスプレイ:1024×768 測定距離 (一回の走査)無制限※ メモリ残量によります。 内部メモリー データ保存:14.5GB 保存温度範囲(℃) -20~60 周波数(GHz) アンテナ中心:2.7(2,700MHz) 車高(mm) 8 サービス分類 レンタル
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ステンレス+軟質樹脂 サイズ(mm) 【付属ビス】2.7×16
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 寸法H(mm) 36 寸法D(mm) 34 寸法W(mm) 15 仕上 ニッケル サイズ(mm) 【付属ビス】2.7×16
1個
159 税込175
4日以内出荷

1箱(500個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)