- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 200V 照明のおすすめ人気ランキング
200V 照明のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新4,476件の「200V 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 200v」、「LED 200v」、「200v 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
2367
備考
片側給電・片側配線
径(Φmm)
ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)
100-242
口金
R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
110形
ランプの種類
直管形LEDランプ(R17d口金)
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
工場エントランスや照明や、工場での軽作業用照明などに!
外装のデザイン性をアップした、80Wペンダントライト。
用途店舗、工場、倉庫、避難場所
消費電力(W)
(100V)83、(200V)82
付属品
落下防止ワイヤー
質量(kg)
3
直径(Φmm)
233
高さ(mm)
236
タイプ
屋内型
周波数(Hz)
50/60
定格電流(A)
(100V)0.84、(200V)0.42
入力電圧(V)
90~305
光源
LED80W
色温度(K)
6000
照度(Lx)
(1m)3450
使用環境温度(℃)
-10~40
光束(Lm)
8900
LED寿命(時間)
50000
ビーム角度(°)
1/2:100度、1/10:150度
演色指数(Ra)
74
電球の種類
LED
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様
口出し線付
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形
Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)
材質(本体)
鋼板・白色仕上(白色塗装)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
保護等級
IP23 防湿形
商品構成
器具本体+ライトユニット
光源寿命
40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様
【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
適合
【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U
取付
直付型
電圧(V)
200~242
本体
アルミ
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間
ワイヤー
落下防磁ワイヤー付
アーム
亜鉛鋼板
グリーン購入法
適合
パネル
ポリカーボネート(透明)
調光率(%)
約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)
片側30°まで
電源ユニット
内蔵
適合
G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)
1198
区分
高演色
備考
片側給電・片側配線
径(Φmm)
ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)
100-242
口金
G13
平均演色評価数(Ra)
94
大きさ
40形
ランプの種類
直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)
40000
入数(本)
1
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)
1.2
タイプ
防雨・防湿形(軒下用)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
タイプ
Ethernet有
出力電圧(V)
24
チャンネル数
4ch
電源電圧(V)
DC24±10%
容量(W)
200(50/ch)
調光方式
PWM調光方式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
質量(kg)
3.8
色
仕上:グレイメタリック
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-30~+40
消費電力(W)
(200V)146
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra70
保護等級
IP65
材質(カバー)
前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)178.7
材質(アーム)
ステンレス
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
26100
光色
昼白色(5000K)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器
仕様
重耐塩仕様
材質
電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)
材質(本体)
アルミ(シルバーアルマイト)
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~254
温度(℃)
夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-25~40℃
材質(カバー)
前面:強化ガラス(透明)
光源色
昼白色
アーム
鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)
耐風速(m/s)
60
耐電圧(kV)
15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
演色指数(Ra)
73
調光の可否
不可
電源ユニット
内蔵
その他
文字板SN-100~SN-161(別売)
電圧
始動:LS9
材質(本体)
鋼板
タイプ
埋込
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC200~242
枠の色
白
材質(枠)
鋼板
色(本体)
白
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
グリーン購入法
適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません
適合
雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV
定格電圧(V)
フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ
色温度
5000K
EMI規格
CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く
絶縁抵抗
DC500Vメガ-にて100Ω以上
耐電圧(V)
AC200 1分間(対地間)
照光角(°)
約140
10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品
電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22)
全長(mm)
289
質量(g)
90
消費電力(W)
5 at 100V
定格電圧(V)
AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)
500(±10%)
照度(Lx)
参考:約100(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)
-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)
280
LED寿命(時間)
約20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(対地間)
照光角(°)
約110
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
材質
本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)
1050
使用温度範囲(℃)
5~35
定格電圧(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×250×350
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
300
光色
昼光色
取付可能幅(mm)
板材:60、ポール48.6
電球の種類
LED
適合電球
LDX-60GW
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容
灯具、レフ球、バイス
電圧(V)
200
口金
E39
最大口開き(mm)
95
光源寿命
2000時間
替球
NRF-300.220V
標準消費電力料金(円/h)
6.5
適合
G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)
580
区分
高演色
備考
片側給電・片側配線
径(Φmm)
ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)
100-242
口金
G13
平均演色評価数(Ra)
94
大きさ
20形
ランプの種類
直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
質量(kg)
3.2
色
仕上:グレイメタリック
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-30~+40
消費電力(W)
(200V)90.5
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra70
保護等級
IP65
材質(カバー)
前面:強化処理ガラス(フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)176.7
材質(アーム)
ステンレス
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
16000
光色
昼白色(5000K)
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
タイプ
Ethernet無
出力電圧(V)
24
チャンネル数
4ch
電源電圧(V)
DC24±10%
容量(W)
200(50/ch)
調光方式
PWM調光方式
1台
¥102,590
税込¥112,849
5日以内出荷
材質
本体:鋼板
質量(kg)
1.22
使用温度範囲(℃)
-25~+40
定格電圧
100/200~242V対応
定格周波数(Hz)
50/60共用
配線長
二次側:15m以下
入力電流(A)
(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511
定格二次無負荷電圧(V)
210(瞬時値)
口出線(mm)
800
関連資料
(0.9MB)
適合ポール径(Φmm)
収納可能ポール内径105.3(4B)以上
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷