200V 3相 スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
430件の「200V 3相 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相200Vスイッチ」、「動力用 スイッチ」、「埋込押釦スイッチ」などの商品も取り扱っております。
耐電圧 AC1500V以上(端子・アース間) 定格絶縁電圧(V) AC50/DC25 絶縁抵抗(MΩ) 端子・アース間:DC500V 5000以上 接触抵抗(mΩ) 100以下 定格通電電流(A) 0.5 機械的寿命 5万回以上 電気的寿命 5万回以上(定格負荷にて) 回転トルク(N・m) 0.1~0.2
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 15 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g) 167 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M3.5 材質(ケース) 鋼板製 適合電線(mm2) 2 保護等級 IP40 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷


種類 電磁開閉器 補助接点 1a 長さ(mm) 147.5 幅(mm) 93 厚さ(mm) 81.5 仕様 2ヒートエレメント付 シリーズ FCシリーズ フレーム 0形 材質(ケース) プラスチック リセット方式 手動 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3) 2.2(200-240V)、2.2(380-440) 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3) (200-240V)12、(380-440V)6 操作方式 交流操作形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型
型式 BBWL-50S 種類 漏電表示付ブレーカ フレーム 50AF リセット方式 漏電表示:手動リセット(押釦) 定格感度電流(mA) 30/100切替 漏電表示方式 赤色LED 入数 1台 DINレール 取付可能 動作時間(s) 表示:0.1以内
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類 露出形 定格絶縁電圧(V) AC/DC500 材質(カバー) ABS樹脂 材質(ケース) ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 20 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 防水型 マンセルN5.5/0 質量(g) 205 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M4 材質(ケース) ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2) 3.5 保護等級 IP67 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類 露出形 ボタン数 2 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 準拠規格 JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度 45~85% 耐電圧(V/min) AC2500
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 仕様 ●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2 端子形状 ソルダーレス端子(当て金付) 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2 動作時間 (漏電時)0.1秒以内 逆接続 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) (漏電時)0.1以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様 ●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質 ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式 COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g) 460 外形寸法(mm) L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造 防雨形(IP65) 適合規格 JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V) AC500 接点構成 2a-2a-2a-2a 使用電圧(V) 3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色 橙色 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー) 接続端子 M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A) 15 ボタン数 4点(2組) 周囲温度(℃) -15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番 65-2253-92 適合ケーブル(Φmm) 13.3~16.5 耐電圧(V/min) AC2500 適合電動機(kW) (最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH) 45~85 耐振動(Hz) 誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
16,700 税込18,370
8日以内出荷

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A) ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
端子形状 はんだ 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 耐熱性 はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V) 100-230-440共用 仕様 選択度種別:Cat.A 種類 一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V) 80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

接続方式 表面形(ねじ端子) 相線式 1Φ3W 動作時間 (高速形)0.1s(最大) 定格インパルス耐電圧(kV) 4 過電流引きはずし方式 完全電磁式 トリップボタン 逆接続 不可 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3P2E 定格使用電圧(V) AC100/200 定格動作過電圧(V) 135 メガテスト切換スイッチ 過電圧および漏電表示方法 機械式ボタン 定格不動作過電圧(V) 120 定格過電圧動作時間(秒) 1以内
1個
29,980 税込32,978
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規格 電気用品安全法:適合 接続方式 表面形 定格インパルス耐電圧(kV) 4 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 RoHS指令(10物質対応) 対応 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 0.6(AC200V)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 回路 単極双投 端子形状 はんだ端子 機能動作 ON - ON 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 UL、C-UL 耐電圧 AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上。AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 1G以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 電流容量(A) 6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタンの表示 表示なし
1個
138 税込152
当日出荷