200ml ポリ容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
161件の「200ml ポリ容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリ容器 100ml」、「プラスチック容器 200ml」、「試薬瓶 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体) PP(ポリプロピレン) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 121 目盛 あり 色(フタ) クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

容量(mL) 200 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様 ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番 EA508AJ-122 高さ(mm) 115 質量(g) 30 内径(Φmm) 【ふた】42 口内径(Φmm) 31 胴径(Φmm) 58
1個
特価
139 税込153
当日出荷

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質 ポリエチレン(PE) 目盛 あり 仕様 目盛付、中栓付 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体) HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃) -40~80 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛 なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛 なし 色(フタ) 中栓 なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) ポリプロピレン 材質(中栓) ポリエチレン
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 茶色 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 茶色 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体) PE 口内径(Φmm) 17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様 フタねじ式、中栓付き 材質 ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体) クリア 色(フタ) クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ) HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓) LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)