200v コンセント 形状のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
227件の「200v コンセント 形状」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相200v コンセント 形状」、「200v プラグ 形状」、「200v プラグ 防水」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様 SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数 1 芯数 4極 電線仕様-芯数 4 コンセント仕様 3P・19A・250V アース付 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ブラック コンセント個数 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 20 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ/抜止タイプ ホワイト タイプ 金属枠 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 20A 250V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

種類 プラグ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 仕様 セーフティワッシャー付 適合圧着端子 3.5mm2:R3.5-4。5.5mm2:R5.5-4 適合規格 PSE 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5 形状 引掛
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15/20 適合プレート フルカラー3コ用 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 250V
1個ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125/250 定格電流(A) 20 仕様 接地単3分岐用、P付、マットホワイト マットホワイト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15/20 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 250V アズワン品番 64-9693-13
1個
759 税込835
当日出荷


1個
569 税込626
当日出荷

結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 引掛形 仕様 防水/○ 質量(g) 125 適合電線(mm2) 2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番 255-3775 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 250V 適合電線 Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 112 寸法B(Φmm) 67.5 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2) 2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15/20 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 250V アズワン品番 64-9694-16
1個
849 税込934
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)