- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 200v リモコンのおすすめ人気ランキング
200v リモコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新353件の「200v リモコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線スイッチ」、「後付リモコン」、「無線操作器」などの商品も取り扱っております。
定格電流(A)
1.5
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm
仕様
登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台
質量(g)
約100
電源電圧
DC24V±10%
配線接続
リード線式
時間
オフディレー時間:500ms
消費電流(mA)
50以下
受信可能距離
約40m
出力接点
無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
動作表示
電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電波型式
特定小電力ワイヤレス
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
取付け方法
IEC35mmレール取付ができます。
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類
電力調整器
主回路電圧(V)
AC300
色
ブラック
接点
主回路側 両切
操作回路電圧(V)
AC24
形状
電力調整器
温度上昇
主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)
-10~50
動作電圧(V)
範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様
登録台数:最大200ID
性能
電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式
出力
無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A
電源
CR2032×1個(コイン形リチウム電池)
電源電圧
DC12~24V±10%
出力方式
ワンショット出力(赤外線/電波)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×45
モード切替
赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方)
消費電流(mA)
100以下
コントロール
1点
到達距離(m)
赤外線:約8(周囲に障害物がないこと)
電池寿命
1秒/1回×10回/1日 1年以上
周波数(MHz)
314(信号周波数)
電波到達距離(m)
約20(見通しの良い場所)
動作温度(℃)
-10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線
特定小電力無線 312MHz
グリーン購入法
適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
足踏みによるスイッチ操作が可能。
湯水混合栓用です。
AC 専用。
仕様
ハーネス長さ1m
電源(V)
【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>。【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>
コード長さ(m)
(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5
電波形式
315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)
最高使用温度(℃)
(給湯)60
電池寿命
【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)
周囲温度(℃)
0~40(凍結不可)
給水圧力(MPa)
0.05~0.75
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
混信の低減と物陰へ電波の届きやすいサブGHz帯採用
タイプ
親機
種類
無線押ボタンスイッチ
分類
親機
周波数(MHz)
929.2
使用可能国
日本
ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度
90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)
加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向
正方向
取付場所
屋外、屋内
保護等級
IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
267×76×85(取付足含まず)
適合規格
RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
仕様
接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10
質量(kg)
0.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状
(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ
(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)
-10~+60
締付トルク(N・m)
(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
使用電圧範囲(V)
(操作回路)定格の85%~110%
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
機械的開閉耐久性
負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性
負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)
(主回路)2.6、(操作回路)1.6
KYOCERAモデル対応:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI196RCB
適合機種
リモコンウインチ全機種
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
接点信号4点を無線伝送する装置です。
省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。
送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所
電源(V)
AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×113×36(アンテナ部をのぞく)
構成
送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)
伝送距離(m)
屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様
送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下(AC100V時)
定格電圧(V)
AC100、DC12
出力点数
1出力
消費電流(mA)
130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
出力仕様
【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類
センサ連動ユニット
端子ねじ
M3.5
端子
(幅)7.6mm
消費電流(mA)
3
使用周囲温度(℃)
-10~60
使用周囲湿度
45~85%RH
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm、2mm2 )
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.5~0.7
モジュール
JIS協約形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×60×96
材質(端子)
黄銅(Snメッキ)
材質(ベースカバー)
耐熱ABS樹脂
端子幅(mm)
7.6
材質(端子ねじ)
鋼
使用周囲湿度(%RH)
45~85
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー
30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可
メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!
12~28V直流電源専用タイプ
ABS樹脂製
学習機能付き
リレー端子:銅製6mmボルト
用途船舶・自動車・その他用途に
付属品
リングつきリモコンコントローラー2個
寸法(mm)
W58×D65×H30
取付
本体取付:2ヶ所
備考
機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き
電流容量(A)
30
到達距離(m)
信号到達距離:約100
動作電流(mA)
13未満
待機電流
8mA未満
動作周波数(MHz)
433
動作電圧(V)
DC12-48
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)
≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
外形寸法(mm)
≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14
入力
AC100V
容量(W)
最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)
約5(障害物のない場合)
取扱説明書
(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
仕様
2線式リモコンスイッチ
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー