- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 200v 延長コード 20Aのおすすめ人気ランキング
200v 延長コード 20Aのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新119件の「200v 延長コード 20A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相200v 延長コード」、「20a 250v 延長コード」、「延長コード 10m 200V」などの商品も取り扱っております。
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様
電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別
200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)
2.0
限度電流(A)
19
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)
1
コンセント形状
接地3P 20A 250V
特性
防塵、アース付
色
ブラック
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
トラスコ品番
370-3428
種別
屋内用
質量(kg)
1
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
3.5
電線仕様-芯数
4C
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6982
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
質量(kg)
1
定格
接地3P20A250V
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
コンセント個数
1
コード長さ(m)
3
色
ミルキー
定格
20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様
電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別
200V型タイプ(屋内型)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
393.5×253×284
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。
許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。
電源コード
S-VCT3.5sq×10m
接地
3P-20A-250V
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。
コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
327-4667
パイロットランプ
○
芯数
4P
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2
端子
(接地端子)○
特性
アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)
2
定格電流(A)
単相200
コンセント個数
4
質量(kg)
7.6
仕様
2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)
トラスコ品番
125-9814
電線長さ(m)
30
芯数
3P
電線仕様
VCT
端子
(接地端子)○
特性
アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用
タイプ
屋内型
電線許容電流(A)
19
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
特性
アース付
単相200V専用コードセット
適合機種
6206
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)
約1
定格電圧(V)
250
コンセント個数
3
定格電流(A)
20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
72×55×270
電線太さ(mm2)
3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります
付属のフックで取り付けが可能です
マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です
特性
防雨
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)
プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格
250V 19A
電線仕様-種別
SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
電線仕様-芯数
4
定格感度電流(mA)
15
漏電時作動時間(秒)
0.1以内
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)
プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格
250V 19A
電線仕様-種別
SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
電線仕様-芯数
4
定格感度電流(mA)
15
漏電時作動時間(秒)
0.1以内
特性
防雨
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
20
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2