- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 200v電工ドラムのおすすめ人気ランキング
200v電工ドラムのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新222件の「200v電工ドラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 30a延長コード」、「動力 延長コード」、「電工ドラム 50m」などの商品も取り扱っております。
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用
タイプ
屋内型
電線許容電流(A)
19
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
特性
アース付
三相200V防雨型ドラムです。
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)
三相200
コンセント個数
3
端子
(接地端子)○
電線仕様
SVCT
仕様
2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○
電線長さ(m)
30
芯数
4P
使用場所
屋外
特性
防雨、防塵、アース付
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
使用場所
屋外
仕様
ストレートタイプ
質量(kg)
11.2
定格電圧(V)
200
コンセント個数
2
定格電流(A)
5A
漏電遮断器仕様
過負荷
電線長さ(m)
30
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
電線長さ(m)
30
コンセント形状
(引掛形)接地3P 20A 250V
特性
防塵、アース付
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
仕様
引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番
851-3842
材質
(円盤)樹脂製
質量(kg)
10
コンセント個数
2
限度電流(A)
19
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
仕様
通電ランプ:○
トラスコ品番
252-2337
質量(kg)
9.7
コンセント個数
2
電線長さ(m)
30
芯数
3P 19A 250V(アース付)
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
使用場所
屋内・屋外
特性
防水・防塵・アース付
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様
電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別
200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)
2.0
限度電流(A)
19
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
使用場所
屋外
仕様
ストレートタイプ
トラスコ品番
851-3835
質量(kg)
9.2
定格電圧(V)
200
コンセント個数
2
定格電流(A)
5A
漏電遮断器仕様
過負荷
電線長さ(m)
20
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
防雨キャップ付です。
質量(kg)
7.7
仕様
2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護
トラスコ品番
290-2079
芯数
3P
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2
使用場所
屋外
特性
防雨、防塵、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数
2
電線太さ(mm2)
2.0
種別
200V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様
漏電地絡保護専用型
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
ポッキンプラグ付。電源ランプ付。接地端子(アース機能付)
質量(kg)
7.8
コンセント個数
3
トラスコ品番
125-5851
タイプ
屋外型
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋外
特性
アース付
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別
100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×307×221
漏電遮断器仕様
-
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
仕様
電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。PL付とび出しプラグ
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)
125
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。
コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
327-4667
パイロットランプ
○
芯数
4P
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2
端子
(接地端子)○
特性
アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別
SVCT
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6982
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
質量(kg)
1
定格
接地3P20A250V
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)
約1
定格電圧(V)
250
コンセント個数
3
定格電流(A)
20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
72×55×270
電線太さ(mm2)
3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
仕様
電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。コンセント1個のみ逆配線仕様
種別
200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)
2.0
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵