- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 20Aダイオードのおすすめ人気ランキング
20Aダイオードのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新216件の「20Aダイオード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイオード 30A」、「ダイオード 大電流」、「ダイオード 24v」などの商品も取り扱っております。
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ
アキシャル
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
温度(℃)
(接合部温度)150
保存温度(℃)
-55~150
仕様
ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:FTO-220 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:3V 、 長さ:10mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:8.3mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 LLD (ローロスダイオード),新電元
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
仕様
ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-247AC。ダイオードタイプ = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。長さ = 15.87mm。幅 = 5.31mm。高さ = 20.7mm。ピーク逆回復時間 = 180ns。動作温度 Min = -40 ℃。。高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。
適合
DC12V車専用
全長
265mm
コード長さ(mm)
265
入数
2個
電流の逆流や回り込みの防止。
各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用
適合
DC12V車専用
全長(mm)
285
最大電流(A)
6
適合電線径
1.25sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = スイッチング。ピーク逆繰返し電圧 = 300V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。ダイオードタイプ = シリコンジャンクション。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.25V。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 9.15mm。ピーク逆回復時間 = 35ns。動作温度 Min = -65 ℃。。整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。
タイプ
アキシャル
電流(A)
25
電圧(V)
200
出力電流(A)
1
保存温度(℃)
-55~150
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AC。ピン数 = 2。。標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
最大連続 順方向電流 = 1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 20V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。長さ = 1.8mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1.05mm。動作温度 Min = -65 ℃。。ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥729
税込¥802
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応