20Mダイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
270件の「20Mダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイスM20」、「ボルト 溝切り」、「4分ダイス」などの商品も取り扱っております。
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKCランキング1位
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

丸ダイス メートルねじ用 モノタロウランキング2位
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

六角サラエナットダイス(並目) TRUSCOランキング3位
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機ランキング4位
1個
2,898税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCランキング5位
1個
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に二面幅(mm)32厚さ(mm)13.5
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(1242種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1本
5,598税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(197種類の商品があります)

ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
1個
4,398税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330セット内容タップ。M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PT。ダイス(調整ねじ付)。Φ25(M3~M12)。Φ38(M14~M18・1/8)。タップハンドル。10(M3~M10)、20(M6~M20)。ラチェット式T型タップホルダー。T型タップホルダー(M3~M6)。ダイスハンドル、Φ25・Φ38。ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)。ダイス調整ドライバー質量(kg)5
1セット(54個)
36,980税込40,678
当日出荷

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980税込18,678
当日出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正トラスコ品番751-2970セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本質量(g)765タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
1セット(20個)
4,698税込5,168
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D M20X2 50径
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正トラスコ品番751-2988セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本質量(kg)7タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
1セット(59個)
129,800税込142,780
当日出荷

PROMOTE(プロモート)タップダイスセット 24PC
よく使われるサイズをセットにしました。
用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
1セット
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)