- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 20a バルブソケットのおすすめ人気ランキング
20a バルブソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「20a バルブソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径バルブソケット」、「20A ソケット」、「バルブソケット 25a」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
接続ねじ種類
R
形状
ソケット
タイプ
TS
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
+5~(-2)
仕様
金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
-2~+5
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
+5~(-1)
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
形状
ソケット
タイプ
TS
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
形状
ソケット
タイプ
TS
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
接続ねじ種類
R
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HI
使用流体
水道用
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
使用流体
水道用
接続ねじ種類
Rp
形状
エルボ90°
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ90°
タイプ
HI
使用流体
水道用
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)
PVC
材質(シール)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続方式
ソケット式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状
ソケット
タイプ
TS
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径許容差(mm)
±0.2
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート