- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 20a 漏電 ブレーカーのおすすめ人気ランキング
20a 漏電 ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新740件の「20a 漏電 ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「elb 付 ブレーカー」、「ブレーカー 30A 200V」、「200v漏電遮断機」などの商品も取り扱っております。
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)8
動作時間
(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
フレーム(AF)
50
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
電線長さ(m)
30
コンセント形状
(引掛形)接地3P 20A 250V
特性
防塵、アース付
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
仕様
引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番
851-3842
材質
(円盤)樹脂製
質量(kg)
10
コンセント個数
2
限度電流(A)
19
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品
端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)
25
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
54.5
質量(kg)
0.1
フレーム(AF)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。
入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。
過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。
カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様
30A漏電ブレーカ付
色
オレンジ
規格
RoHS対応
コンセント形状
引掛形×4ヶ
防水保護等級
IP44相当品
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。
入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。
さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。
カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様
30A漏電ブレーカ付
色
オレンジ
規格
RoHS対応
コンセント形状
引掛形×4ヶ
防水保護等級
IP44相当品
1セット
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
仕様
過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)
32×70×36
質量(kg)
0.06
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100-200
端子種別
メールタブ端子6.3mm(#250)
接続方式
表面形
相線式
1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1
動作時間s以内
0.1
過電流引きはずし方式
熱動式
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
動作時間(s)
0.1
機械的寿命(万回)
1
電気的寿命(万回)
0.6
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
コンセント個数
2
漏電遮断器仕様
過負荷
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-心数(C)
4
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
仕様
●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2
端子形状
ソルダーレス端子(当て金付)
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2
動作時間
(漏電時)0.1秒以内
逆接続
可
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
動作時間(s)
(漏電時)0.1以内
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
使用場所
屋内
仕様
通電ランプ:○
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
仕様
通電ランプ:○
トラスコ品番
252-2337
質量(kg)
9.7
コンセント個数
2
電線長さ(m)
30
芯数
3P 19A 250V(アース付)
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
使用場所
屋内・屋外
特性
防水・防塵・アース付
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
小形遮断器のスタンダード
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。
油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)
10
仕様
三相200V
付属品
コンセントキャップ付
トラスコ品番
827-9245
タイプ
漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)
2
特性
アース付
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷