20l ステンレス ペール缶のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「20l ステンレス ペール缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス バケツ 蓋付」、「密閉 鍋」、「ペール缶 密閉」などの商品も取り扱っております。
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 材質 本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線 質量(kg) 2.5 シルバー タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 300×350 板厚(mm) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。 容量(L) 20 仕様 オープンバンドタイプ トラスコ品番 460-1513 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.86 金属色 高さ(mm) 367 内径(Φmm) 286 積載荷重(kg) 約200 板厚(mm) 0.4
1缶
19,980 税込21,978
9日以内出荷

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 (本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質 ステンレス18-8(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質 SUS304
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 SUS304 目盛 無し 持ち手 あり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様 取手あり 材質 ステンレス(SUS316L) クリップ数 3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ステンレス密閉容器
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質 ステンレス 質量(g) 約725 容量(L) 約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 265×296(外径)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ 空気抜・ツル付 材質 SUS304 材質(パッキン) シリコンゴム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質 18-8ステンレス・シリコンゴム
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム 形状 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL) 1150 エスコ品番 EA508SR-12 材質 本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR 質量(g) 394 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
2,040 税込2,244
当日出荷