- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 20mm延長コードのおすすめ人気ランキング
20mm延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新109件の「20mm延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 1個口」、「継ぎ線」、「コンセント付き ケーブル」などの商品も取り扱っております。
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTF
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
2
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。タップなどの電源延長に便利です。。。。。
仕様
●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:2P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:ノーマルタイプ
コンセント個数
1個口+プラグ側1個口
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V
機能
ほこり防止シャッター、L型プラグ、絶縁キャップ、二重被覆
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用
長さ(m)
20
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様
1コロスナップキャップ付
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
機能
安全設計扉・パッキン付
プラグ形状
2P
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色
黒
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
仕様
屋内用
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色
黄
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格
125V-15A
コンセント個数
1ツ口
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)
1500
長さ(m)
10
仕様
アース無し
コンセント個数
三ツ口
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋内
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。
電線仕様-種別
VCT
材質
塩化ビニール樹脂
定格電流(A)
15A
使用可能電力(合計)(W)
最大1500
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
2
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
耐トラッキング
色
バイオレット
コンセント個数
3
電線仕様-芯数
2C
電線仕様-太さ(mm2)
2
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト
コンセント個数
1ロ
電線仕様-芯数
2
ケーブル
ソフトケーブル
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色
ブラック
使用場所
屋内
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
2
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
スイッチ
なし
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネット
なし
USBポート数
なし
プラグ形状
ストレートプラグ
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
埃防止シャッター
なし
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。
コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
電圧(V)
直流 7.2
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
1500
充電時間(時間)
約4
付属品
充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
材質(本体)
ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
消費電力(W)
(充電器)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約330×65×175(ブレード取付時)
モーター
直流マグネットモーター7.2V
使用時間(分)
約25(無負荷の使用時)
バッテリー
リチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])
約2300(無負荷時)
充電器出力
DC9.5V、400mA
充電器入力
AC100V(50/60Hz)
ストローク幅(mm)
8
ブレード幅(mm)
50
充放電回数(回)
約250
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様
二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付
色
ホワイト
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード
仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
プラグ形状
2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)
80
電源コード(m)
0.2
無負荷ストローク数(min-1)
約2500
ストローク幅(mm)
10
材質(本体)
ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)
高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品
ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)
85
全長(mm)
約300
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
175
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)
約20
電源タイプ
AC電源式
アズワン品番
64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状
フリープラグ
雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル
ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品
充電器
質量(g)
550
電圧(V)
7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×40×65(ブレード取り付け時)
連続使用時間(分)
約50(無負荷時)
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
7.2
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1500
取扱説明書
(3.13MB)
ブレード幅(mm)
30
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷