22sq cvケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「22sq cvケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「22スケア ケーブル」、「100sqケーブル」、「幹線ケーブル」などの商品も取り扱っております。
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)


電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格 JIS規格C3605
1巻(10m)ほか
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用 種類 電力ケーブル 芯数(C) 3 規格 JIS C 3605 許容温度(℃) (導体最高)90 定格電圧(V) 600 周囲温度(℃) 40 識別 黒、白(自然色)、赤 適合規格 <PS>E
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C) 3 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース厚(mm) 1.5
1巻(5m)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm) 1.5 シース色
1巻(10m)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 JIS規格 JIS C 3307 許容温度(℃) (導体最高)60 材質(導体) 軟銅線 材質(絶縁体) ビニル 仕様 鉛フリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C) 3 黒・白・赤 JIS規格 JIS規格C3605
1巻(10m)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C) 単心4個より 黒・白・赤・青 導体 円形圧縮 シース厚(mm) 1.5
1巻(10m)ほか
21,980 税込24,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m) 3.66 表面処理 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格 JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類 産業機械用ケーブル
1巻(5m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V) 600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類 産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm) (固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース) 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体) 耐熱性ビニル混合物 材質(導体) 軟銅集合線 使用温度範囲(℃) -30~105(固定時) 耐電圧(V/min) AC3000 定格温度(℃) 75 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60°傾斜 撚り合 線心を円形により合わせ
1巻
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)