23shのおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
187件の「23sh」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24SM」、「スイング カプラ」、「ワンタッチエアーホース」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 使用流体 空気 寸法H(mm) 19 接続方式 ワンタッチ式 材質(Oリング) NBR 耐圧力(MPa) 2.0 寸法Dmax(Φmm) 25
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 使用流体 空気、水 寸法D(Φmm) 26 材質(Oリング) NBR 耐圧力(MPa) 1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホースに取り付けられるワンタッチソケット
用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ホース口径:Φ11mm。最高使用圧力:1.5MPa サイズ Φ11mmホース対応 最高使用圧力(MPa) 1.5
1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷

一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途エアホース用の配管として。 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管 材質 鋼鉄(クロームメッキ)。ニトリルゴム 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 全長(mm) 75
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム 取り付け形状 ホース取付用 トラスコ品番 814-6246 質量(g) 93
1個
629 税込692
当日出荷

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 材質 本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃) -20~+80 奥行(mm) Φ25 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 2 六角対辺H1(mm) 19 適合カプラ NL20系型、YNL型
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質(本体) 鋼鉄 使用流体 空気・油他 最高使用圧力(MPa) 1.5 最高衝撃圧力(MPa) 2.0 取り付け形状 ホース取付用 種別 片路開閉型 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ形式 片バルブ 材質(ゴムシール) ニトリルゴム
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質 鋼鉄(クロム) 材質/仕上 本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃) -20~80 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 2
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 ●極数 : 23●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 18●実装タイプ : ウォールマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●シェルメッキ : ニッケル℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1個
609 税込670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質 本体:SUS304 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 ホース取付 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気、水 耐圧力(MPa) 2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケット
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体 空気、水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体 空気他 最高使用圧力(MPa) 1.0 最高衝撃圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 種別 片路開閉型 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ形式 片バルブ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)