- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24V 12V 変換のおすすめ人気ランキング
24V 12V 変換のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新336件の「24V 12V 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12Vから6V」、「dc12v dc5v 変換」、「12V/24V車兼用」などの商品も取り扱っております。
海をイメージしたイルミネーションノブ。LEDが多彩に変化しノブ内のラメが舞い上がります。12V車/24V車共用。イルミネーションON/OFFスイッチ付き。
用途内装パーツ
寸法(mm)
49Φ×200
定格
12V時:約300mA、24V時:約135mA
コード長さ(cm)
約150(切替スイッチ付き)
動作温度(℃)
-20~65
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
動作電圧(V)
DC10~DC32
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ
入力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
DC12
色
ブラック
材質(本体)
樹脂
定格電流(A)
5(連続最大)
取付穴
4mmΦ、穴ピッチ約66mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×58×25
本体サイズ(mm)
縦約40×横約58×厚さ約25
防塵防水性能
IP68相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電圧(V)
DC24
色
ピンク
材質(本体)
アルミ
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
(連続最大)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×58×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC13.8
質量(g)
170
出力電流(A)
(連続)2、(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×31
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。
[メモリー電源]
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
[保護回路]
入力側過電圧保護回路
入力側低電圧保護回路
入力側逆接保護回路(ヒューズ)
[3系統の出力端子を装備]
アクセサリーソケット(保護キャップ付き)
カープラグ型専用DC12V出力端子
陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
[クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC12.8±0.2
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(mm)
約1450
保護回路
入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵
出力端子
(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート
入力電圧範囲(V)
DC21~30
高電圧カット(V)
30±1
低電圧カット(V)
18.5±1
待機電流
(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます
付属品
両面テープ+ビス
適合
24V国産車専用
出力
USB:5V/1A+2.1A
消費電流(A)
3
電源コード(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品
カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)
875
使用温度範囲(℃)
-20~+50
出力
陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線
出力電圧(V)
DC13.2
定格出力電流(A)
10
入力電圧(V)
DC24
電源コード(m)
1.5
変換効率(%)
90以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×122×54[突起部除く]
回路方式
P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)
15(ミニ平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)
DC 22.0~30.0
最大出力電流(A)
12(信号3系統各100mA)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。
大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。
特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。
定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。
トラブルを未然にガード[6つの保護機能]
(1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。
(2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。
(3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。
(4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。
(5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
(6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品
本体固定ネジ(4個)、取扱説明書
質量(g)
490
使用温度範囲(℃)
-20~40
出力電圧(V)
DC13
定格出力電流(A)
5
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
最大6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×75×54[突起部除く]
出力方式
陸式ターミナル/アクセサリーソケット
電源コード(m)
1.5
変換効率(%)
90以上
回路方式
P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)
7.5(平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)
DC 22~30
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
DC24V→DC12Vに。
イルミ用入出力回路搭載!
入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC13.8
DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!
用途携帯音楽プレーヤーの充電、携帯電話の充電に最適です。
入力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
DC12/USB5
付属品
両面テープ
寸法(mm)
約100×34×74
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
190
出力電流(A)
DC3/USB0.5
コード長さ(cm)
約90
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様
Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品
フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)
【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)
【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式
分離型
電源
DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサー
G:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式
常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体
microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度
【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示
日本語、英語
画素数
100万画素
映像圧縮方式
動画 AVI(MJPG)
取扱説明書
(3.9MB)
音声
ON/OFF可能
画角
レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)
0~+60
録画方式
ファイル構成:3分
モニターサイズ
3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換
付属品
・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)
1120
出力
端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)
使用温度範囲
-20~+50℃
出力電圧
DC13.2V
入力電圧(V)
DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×142×54(突起部除く)
電源コード(m)
1.5
変換効率(%)
90以上
回路方式
P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)
25(ミニ平型ヒューズ)
定格出力電流
20A
入力電圧
DC 22.0~30.0V
最大出力電流(A)
25
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
用途電装パーツ
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC12
材質
アルミ
色
ブラック
材質(本体)
アルミ
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
DC24
使用電源(V)
24V
保護回路
パルス幅変調
1 出力オーバー保護AC100VDC12V
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
2 出力ショート保護AC100V
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
3 異常温度検出保護AC100VDC12V
本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。
4 入力逆接続保護AC100VDC12V
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5 入力電圧低下保護AC100V
入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
6 入力過電圧保護AC100V
入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)
入力電圧(V)
DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0
出力電圧(V)
(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100
使用温度範囲(℃)
-20~+40
最大出力(W)
30
出力電流(A)
DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)
定格出力(W)
24
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
付属コード
コード長70cm(10Aヒューズ内蔵)
変換効率(%)
75以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×65×35
回路方式
P.W.M.方式
瞬間出力(W)
最大/60(0.1秒以内)
1個
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。
面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。
アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター
付属品
両面テープ
材質
本体 ABS樹脂
質量(g)
190
出力
DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
34×100×74
入力
DC24V
電源コード(m)
0.9
ヒューズ容量(A)
5(カープラグ内)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます!
高効率スイッチング回路
DC12V出力シガーソケット付
DC12V出力端子付
バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属
イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA)
取付ブランケット付属
入力電圧
DV24V
出力電圧
DC13.8V
変換効率(%)
80
保護機能
逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
色
ブラック
定格
電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A
使用温度範囲(℃)
0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×34×117
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷