- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 24mm 超ロングソケットのおすすめ人気ランキング
24mm 超ロングソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「24mm 超ロングソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングインパクトソケット 24」、「ソケット レンチ ロング」、「インパクト ソケット 24」などの商品も取り扱っております。
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
120
穴角
6角
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
穴角
6角
差込角(sq.)
9.5
適合
リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。
トラスコ品番
807-0097
セット内容
・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)
質量(g)
255
1セット(2本組)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
12.7
タイプ
6角
ソケット形状
6角
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
12.7
穴角
12角
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。
ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。
全長(mm)
163
差込角対辺(mm)
6.35
二面幅(mm)
24
トラスコ品番
864-2419
質量(g)
429
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全長L(mm)
150
差込角(sq.)
12.7
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
穴角
12角
差込角(sq.)
9.5
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA687CT-24
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
乗用車のホイールナットの締付・緩め作業に使用する専用ソケットです。
ホイールナットの脱着には最適な薄肉形状です。
樹脂クッション付で特に袋メッキナットを傷から守ります。
用途12.7角のインパクトレンチ用ソケット
差込角(mm)
12.7
寸法L1(mm)
105
寸法D2(Φmm)
25
二面幅(mm)
24
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
ソケット形状
6角
差込角(sq.)
9.5
適合
リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。
寸法L(mm)
130
寸法D2(Φmm)
18
寸法l(mm)
113
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
85
仕様
インパクトドライバー対応
形状
花形
寸法L(mm)
155
穴角
12角
差込角(sq.)
9.5
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。
12角でナットに差し込みやすいです。
ガタつき、折れに強い軸圧入式です。
18Vインパクト対応です。
超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。
耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。
ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)
6.35
先端サイズ
17
差込角対辺(mm)
6.35
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)
12.7
セット内容
ピン、Oリング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
100